false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

2000/4 US, Jalousieschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren

  • 2000/4 US, Jalousieschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren
2000/4 US, Jalousieschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren
Produkt Type: 2000/4 US
Hersteller Nummer: 2CKA001012A1309
Rexel Artikelnr.: 2029118
EAN Code: 4011395008706

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Jalousieschalter/-taster
Jalousieschalter/-taster
Feature Feature details
Zusammenstellung Basiselement
Ausführung Schalter 1-polig
Polzahl 1
Bedienungsart Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung Ja
Mechanisch bedienbar Ja
Elektronisch bedienbar Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberfläche unbehandelt
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe blau
RAL-Nummer (ähnlich) 5.011
Transparent Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP21
Bemessungsstrom 10 A
Nennspannung 230 V
Anzahl der Tasten 0
Anzahl der Pole 1-polig
Herstellerfarbe universal
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community