false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

6411 U/S-101, Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren

Produkt Type: 6411 U/S-101
Hersteller Nummer: 2CKA006410A0379
Rexel Artikelnr.: 2786001
EAN Code: 4011395076514

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Jalousiesteuerung
Jalousiesteuerung
Feature Feature details
Serie Busch-Jalousiecontrol® II
Zusammenstellung Basiselement
Integrierte Zeitschaltuhr Nein
Mit Helligkeitssensoranschluss Ja
Geeignet für Windsensor Ja
Geeignet für Regensensor Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss Ja
Mit Astro-Programm Nein
Nebenstelleneingang Ja
Mit Memory-Funktion Nein
Sonnenschutzwert einstellbar 5.000...50.000 lx
Zufallsgenerator Nein
Aussperrsicherung Ja
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberfläche unbehandelt
Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend
Farbe schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) 9.005
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Max. Schaltleistung 690 W
Gangreserve 0 h
Nennspannung 230 V
Frequenz_R 50...50 Hz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Herstellerfarbe schwarz
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85176200

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community