false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

AS 5576 U WW, SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, Schalter, 10 AX 250 V ~, Universal Aus-Wechsel, Schraubklemmen

Produkt Type: AS 5576 U WW
Hersteller Nummer: AS5576UWW
Rexel Artikelnr.: 2372194
EAN Code: 4011377991903

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Schalter-/Steckdosenkombination
Schalter-/Steckdosenkombination
Feature Feature details
Ausführung des Schalters Wechselschalter
Ausführung der Steckdose SCHUKO
Anzahl der Steckdosen 1
Bedienungsart Wippe/Taste
Montagerichtung vertikal
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung Nein
Montageart Aufputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Duroplast
Halogenfrei Ja
Oberfläche sonstige
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9.010
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Nennspannung 250 V
Nennstrom Steckdose 16 A
Bemessungsstrom 10 A
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Herstellerfarbe alpinweiß
Gerätebreite 80,5 mm
Serie AS/SCHUKO®
Gerätehöhe 105 mm
Gerätetiefe 22 mm
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community