false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

20 EUCKS/DV-84, SCHUKO Steckdosen-Einsatz, studioweiß, carat, Steckdosen

Produkt Type: 20 EUCKS/DV-84
Hersteller Nummer: 2CKA002013A5268
Rexel Artikelnr.: 2754141
EAN Code: 4011395065471

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Steckdose
Steckdose
Feature Feature details
Serie
carat®
Ausführung
SCHUKO
Schutzkontakt
Ja
Schutzleiterkontakt rund
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
0
Abdeckung
Zentralplatte
Mit Signallampe
Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Nein
Anzahl der Einheiten
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar
0
Anzahl der Phasen
1
Aufdruck/Kennzeichnung
EDV
Anschlussart
Steckklemme
Mit Klappdeckel
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9.016
Transparent
Nein
Abschließbar
Nein
Auswurfmechanismus
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung
Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung
Nein
Überspannungsschutz
Nein
Fehlerstromschutz
Nein
Mit Feinsicherung
Nein
Sonderstromversorgung
EDV
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
Nein
Mit Ein-/Ausschalter
Nein
Mit Durchschleiffunktion
Ja
Verdrehter Zentraleinsatz
Nein
Nennstrom
16 A
Nennspannung
250 V
Frequenz_R
50...50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)
Nein
Abschaltbar
Nein
Herstellerfarbe
studioweiß
Schlagfestigkeit
IK03
Min. Tiefe der Gerätedose
40 mm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85366990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community