false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CL 40 E, Sicherheitsschrank Combi-Line CL 40 E

Produkt Type: CL 40 E
Hersteller Nummer: 33450
Rexel Artikelnr.: 5001600
EAN Code: 4003482334508

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Tresor
Tresor
Feature Feature details
Ausführung
Elektronisches Zahlenschloss
Anwendung Feuerschutztresor
Bauform
Einbaugerät
Höhe
560 mm
Breite
495 mm
Tiefe
445 mm
Innenhöhe 445 mm
Innenbreite 380 mm
Innentiefe 297 mm
VdS Klasse Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
Wandstärke des Gehäuses 57,5 mm
Feuerfest Ja
Nettogewicht 77
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 83030040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection