false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Office-Doku 124 S, Dokumentenschrank Office-Doku 124 S

Produkt Type: Office-Doku 124 S
Hersteller Nummer: 30770
Rexel Artikelnr.: 5001602
EAN Code: 4003482307700

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Tresor
Tresor
Feature Feature details
Ausführung
Umstellbares Hochsicherheits-Doppelbartschloss
Anwendung Dokumentenschrank
Bauform
Standgerät
Höhe
1.096 mm
Breite
641 mm
Tiefe
554 mm
Innenhöhe 946 mm
Innenbreite 498 mm
Innentiefe 370 mm
VdS Klasse Klasse 2
Wandstärke des Gehäuses 71,5 mm
Feuerfest Ja
Nettogewicht 450
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 83030040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection