Mit OBO auf der sicheren Seite

mit dem Überspannungsschutz im netzseitigen Anschlussraum (NAR)

 

OBO Bettermann - Auf der sicheren Seite


Die Typ 1+2 Kombiableiter werden auf dem 40mm Sammelschienensystem im netzseitigen Anschlussraum des Zählerschrankes angeschlossen und schützen so die Anlage direkt am Speisepunkt. Sie erfüllen die hierzu notwendigen Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für Überspannungsschutzgeräte im Vorzählerbereich problemlos. Für jeden Anwendungsfall, ob in Gebäuden mit oder ohne äußeren Blitzschutz, ob für TT- oder TN-C-Netze, bietet OBO die passende Überspannungsschutz-Lösung. Jede Variante ist mit und ohne Fernmeldekontakt verfügbar.

Alle Vorteile im Überblick:

 

  • Typ 1+2 Kombiableiter nach
    VDE 0675-6-11 (EN 61643-11)

  • Montage auf 40mm Sammelschienen

  • Schutzpegel ≤1,5 kV zum Schutz von Endgeräten

  • Blitzschutzpotentialausgleich
    nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

  • Blitzstromableitvermögen bis 75 kA (10/350)
    3-polig und bis 100 kA (10/350) 3+NPE

  • Erfüllt die Anforderungen der
    VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)

  • Folgestromlöschend bis 50 kA und
    max. Vorsicherung bis 315 A gL/gG

  • Einsatz im Vorzählerbereich gemäß
    der VDE-AR-N 4100

  • Schützt bereits den elektronischen Zähler
    und das Smart Meter Gateway

  • Statusanzeige ohne Eigenverbrauch

  • VDE geprüft

  • Schraubbefestigungen zum optimalen Ausgleich
    großer Toleranzen der Sammelschiene und
    zum sicheren Kontakt auch bei sehr hohen Strömen
    (100kA bei Blitzschutzklasse 1)

TBS Flyer MCF-NAR

 

OBO Bettermann - Auf der sicheren Seite

 

 

DOWNLOAD

 

Blitzschutzleitfaden

 

OBO Bettermann - Auf der sicheren Seite

 

 

DOWNLOAD

 

OBO Bettermann - Auf der sicheren Seite

 

 Überzeugen Sie sich selbst!     MEHR ERFAHREN