false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Aus rot wird schwarz

Aus rot wird schwarz

Die schlagfesten Polypropylen-Formschalen sind in flammhemmendem Material ausgeführt und erlauben es, die EASYCELL® Gelmuffen ebenfalls in anspruchsvollen Umgebungen einzusetzen. Durch den Farbwechsel ist die schwarze EASYCELL® UV-beständig und passt sich nahezu unauffällig an die Kabelumgebung an.

Perfektion, innen und außen.

 

Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Wir präsentieren die Weiterentwicklung der EASYCELL® Gelmuffenreihe zur einfachen und schnellen Herstellung von Kabelverbindungen. Das bewährte Konzept der Gel-Verbindungs- und Abzweigmuffen wurde weiter optimiert und mit den bestmöglichen Eigenschaften für das bestehende Design ausgestattet.

NEUE Produktvorteile

  • Flammhemmende und UV-beständige Kunststoffschalen ermöglichen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Flammhemmende Schalen deutlich gekennzeichnet
  • Optimierte Verpackung mit Originalitätsverschluss in neuer BBC Cellpack Corporate Identity gestaltet

Einsatzbereiche und Eigenschaften

  • Schlagfeste, wiederöffenbare und vorgefüllte Formschalen
  • Formstabiles Gel auf Silikon-Basis, kennzeichnungsfrei und unbegrenzt lagerfähig
  • Sofortige Inbetriebnahme nach Installation
  • Mit Standardwerkzeug montierbar
  • Für Niederspannung U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
  • Typgeprüft nach EN 50393 (entspricht IP 68)
  • Für Innenraum, Freiluft, Erdreich und Wasser
  • Für kunststoffisolierte Niederspannungskabel mit 3-, 4- und 5-adrigen Aluminium- oder Kupferleitern

Einsatzbereiche und Eigenschaften

  • Querschnittsübergreifende, vollständig isolierte, einteilige Verbinder-/Abzweigblocks
  • In den Muffenschalen integrierte Halterungen zum Fixieren von Verbinder-/Abzweigblock
  • Bei Abzweigmuffen kein Durchtrennen des Hauptkabels nötig
  • Separate Zugentlastung für den Einsatz bei hohen mechanischen Lasten und Kräften
  • Installationstemperatur von -20 bis 90 °C

Universelle Anwendung und effiziente Montage

 

Mit EASYCELL® können sichere Kabelverbindungen im Innenraum und Freiluftbereich sowie im Erdreich und unter Wasser realisiert werden. Für die einfache, schnelle Montage der Verbindungs- und Abzweigmuffen sind keine Spezialwerkzeuge wie z. B. ein Gasbrenner notwendig. Die Inbetriebnahme der elektrischen Verbindung kann unmittelbar nach der Installation erfolgen, da das Gel dauerhaft weich-elastisch bleibt und somit nicht aushärten muss.