false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

3UF7100-1AA00-0, Stromerfassungsmodul Einstellstrom 0,3...3 A Baubreite 45 mm Durchsteckwandler

Produkt Type: 3UF7100-1AA00-0
Hersteller Nummer: 3UF71001AA000
Rexel Artikelnr.: 2048379
EAN Code: 4011209607927

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Motormanagement-Gerät
Motormanagement-Gerät
Feature Feature details
Bemessungsbetriebsstrom Ie_R -99.999 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 110...690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 110...690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC -99.999 V
Bemessungsbetriebsfrequenz 50...60 Hz
Stromerfassungsmodul Ja
Spannungserfassungsmodul Nein
Art der Anschlusstechnik Durchstecktechnik
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz -99.999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz -99.999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC -99.999 V
Spannungsart zur Betätigung AC
Anzahl der analogen Eingänge 0
Anzahl der analogen Ausgänge 0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet 0
Eingang für Thermistoranschluss Nein
Eingang für Erdschlusserfassung Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler Nein
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85364900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection