Drei Schutzziele

DREI SCHUTZZIELE

 

Vorbeugender Brandschutz rettet Menschenleben und Sachwerte. Drei Punkte sind von fundamentaler Bedeutung, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten und Sachwerte vor dem Feuer zu schützen. Mit 40 Jahren Erfahrung im Brandschutz und unserem einzigartig breitgefächerten Produktspektrum gehören wir von OBO Bettermann zu den wenigen Anbietern, die mit Angebot und Beratung alle drei Schutzziele abdecken:

 

1. Brandausbreitung begrenzen

mit Pyrosit NG: 


Drei Schutzziele

 

 

JETZT BESTELLEN:

Brandschutzschaum
in Kartusche 380ml 

  In den Warenkorb
     

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 


 

  • durch besondere Rezeptur einfache und
    „punktgenaue“ Verarbeitung möglich

  • gute Untergrundhaftung verhindert
    Ablaufen aus Öffnung

  • staub- und faserfreie Installation

  • als Kombischott für unterschiedliche
    Gewerke geeignet

  • einfache Nachbelegung möglich

  • mit dem Schaumblock Pyroplug Block kombinierbar

 

 

 

 

 

 


 

2. Flucht- und Rettungswege sichern

mit Pyroline Rapid: 


Drei Schutzziele  
 

 

 

JETZT BESTELLEN:

Brandschutzkanal
BSKM0407 

  In den Warenkorb
     

Brandschutzkanal
BSKM0711

 

In den Warenkorb

 

   

Brandschutzkanal
BSKM1025

  In den Warenkorb

 

 

 
  • besteht aus Stahlblech mit profilierter Deckelverschlusskontur und einer intumeszierenden Innenbeschichtung

  • Beschichtung sorgt aktiv für die Brandlastkapselung und die Verhinderung der Brandweiterleitung

  • als Fluchtwegkanal mit den Klassen I 30 bis I 120 gemäß DIN 4102 Teil 11 geprüft und zugelassen

  • vielfältige Montagemöglichkeiten

  • automatischer Potentialausgleich durch Einrasten des Deckels

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Elektrische Funktionen erhalten

mit der Firebox: 


Drei Schutzziele  
 

 

 

JETZT BESTELLEN:

Kabelabzweigkasten
T 100 ED 6-5

  In den Warenkorb
     

Kabelabzweigkasten
T 100 ED 6-5 A

 

In den Warenkorb

 

   

Kabelabzweigkasten
T 350 ED 4-28 AD

  In den Warenkorb

 

 

 
  • Abzweigkasten zur Verbindung und zum Abzweigen von Sicherheitskabeln

  • hochtemperaturbeständige Anschlusseinheit mit Klemmen aus Keramik (vormontiert)

  • Klemmbereiche von 0,5 mm² bis zu 16 mm² Kupferquerschnitt

  • hohe IP-Schutzart bis IP66

  • Schlagfestigkeit bis IK10

  • hohe Bruchfestigkeit

  • verfügbar mit weichen Einsteckdichtungen oder als geschlossene

  • Geprüft und zugelassen DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E 30, E 60 und E 90