false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Frequenzumrichter Altivar 320

Frequenzumrichter Altivar 320

Mit Altivar 320 hat Scheider Electric eine Frequenzumrichter-Reihe entwickelt, die Anwender bei ihren speziellen Bedürfnissen, wie einer einfachen Inbetriebnahme, integrierter Sicherheit oder der Optimierung des Schaltschrankes unterstützt. Die neue Version in Schutzart IP66 ermöglicht die einfache und sichere Installation auch außerhalb des Schaltschrankes.

Eine leistungsstarke Baureihe

 

Für die Steuerung von Dreiphasen-Asynchron- und Synchronmotoren von 0,18 bis 15 kW. 
3 Frequenzumrichter-Varianten :


  • Buchbauform Typ …B:
    0,18 - 15 kW

  • Kompaktbauform Typ …C:
    0,18 - 4 kW

  • Schutzart IP66 Typ …W:
    0,18 - 7,5 kW


5 Sicherheitsfunktionen werkseitig integriert


Umfassende Anschlussmöglichkeiten an zahlreiche ethernetbasierte oder serielle Feldbusse für die einfache Integration in bestehende Anwendungen


PLCopen- und SoMachine-Bibliotheken sowie eine integrierte Kleinsteuerung (ATV Logic) serienmäßig an Bord


Einfache „Plug-and-Play“-Inbetriebnahme

Frequenzumrichter Altivar 320

Ein einzigartiges Sicherheitspaket

 

Altivar 320 verfügt bereits serienmäßig über 5 zertifizierte Sicherheitsfunktionen (STO, SS1, SLS, SMS und GDL), die frei miteinander kombinierbar sind.


  • Zusätzliche Bauelemente werden nicht benötigt

  • Zusatzkosten für Schütze, Geber, externe Überwachungsmodule oder Optionskarten
    fallen nicht an

  • Der Verdrahtungsaufwand wird durch die geringere Komponentenzahl deutlich reduziert

  • Am Markt einzigartig ist die Sicherheitsfunktion GDL. Schutztüren können dadurch ohne zusätzliche Komponenten vom Frequenzumrichter freigegeben werden

Frequenzumrichter Altivar 320

Höchster Schutz und Flexibilität durch Schutzart IP66

 

Die Auslegung für Umgebungstemperaturen bis 60°C und im Standard lackierte Platinen der Klasse 3C3 machen Altivar 320 extrem unanfällig gegen sich ändernde Umgebungsbedingungen oder Korossion. Darüber hinaus kann Altivar 320 in IP66 dank der hohen Schutzart selbst bei rauen Umgebungsbedingungen direkt an der Maschine montiert werden. Das schafft zusätzlichen Platz im Schaltschrank, spart lange Motorkabel und vereinfacht die Klimatisierung des Schaltschranks.

Frequenzumrichter Altivar 320

 

> Montage direkt am Förderband selbst bei rauen Umgebungsbedingungen dank Schutzart IP66

 

Frequenzumrichter Altivar 320

 

> Problemlose Durchführung der notwendigen Reinigungen in der Lebensmittelindustrie

 

Frequenzumrichter Altivar 320

 

> Vereinfachter Aufbau von Maschinen dank der werkseitig integrierten Sicherheitsfunktionen

 


 

Ihre Vorteile 

 

  • Steigerung der Kosteneffizienz durch bessere Steuerung der Maschinen- und Anlageneinsatzzeiten
  • 30% Kostenersparnis durch serienmäßig integrierte Sicherheitsfunktionen
  • IP66-Version für einfache Montage direkt an der Maschine und in rauen Umgebungen
  • IP66-Version reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft zusätzlichen Platz im Schaltschrank
  • Integrierter PID-Regler sowie verschiedenen Anschlussmöglichkeiten für Sensoren zur Druck- und Durchflussregelungen direkt am Gerät - ideal für Pumpen, Kompressoren, Lüfter
  • Motorregelung für Asynchron- und Synchronmotoren
  • Nahtlose Integration in alle Automatisierungslösungen
  • Kostenlose Inbetriebnahme-Software SoMove
  • Konfiguration noch in der Umverpackung ohne jegliche Spannungsversorgung mit Multi-Loader-Software
  • Eine leistungsstarke Lösung für unterschiedliche Anwendungen

 

>> Software SoMove <<

>> Software Multi-Loader <<

 

Frequenzumrichter Altivar 320

PRÄSENTATION

Frequenzumrichter Altivar 320

 

 

 

>> DOWNLOAD <<

 

 

FLYER PRODUKTVORTEILE 

Frequenzumrichter Altivar 320

 

 

 

>> DOWNLOAD <<

 

 

FLYER IP66

Frequenzumrichter Altivar 320

 

 

 

>> DOWNLOAD <<

 

 

KATALOG

Frequenzumrichter Altivar 320

 

 

 

>> DOWNLOAD <<