Hager Access Gate
Türsprechanlage zusätzlich mit dem Handy bedienen
Auch wer nicht zu Hause ist, kann sehen, wer vor der Tür steht und klingelt. Denn: Das Access Gate von Hager macht die Türkommunikation mobil. Das Hutschienengerät wird in die Technikzentrale eingesetzt und verbindet die 2Draht Technik der Türsprechanlage mit der IP-Welt. Übers Internet lassen sich mit einem Smartphone oder einem Tablet alle Funktionen der Türkommunikation steuern: Nachschauen, wer vor der Tür steht. Mit dem Besucher sprechen. Die Tür öffnen – mit dem Hager Access Gate ist das alles möglich. Egal wo man gerade ist.
Praktisch und wirtschaftlich:
die Paketlösung ELCOM.HOME
Ein montagefertig verpacktes Set, in dem alle Bestandteile einer Türsprechanlage enthalten sind – das ist ELCOM.HOME. Zum Umfang zählen eine robuste Außenstation zur Aufputz-Montage in Weiß oder Anthrazit sowie eine bzw. zwei weiße Innenstationen ELCOM.TOUCH. Die Türsprechanlage im Set ist als Audio- oder Videovariante erhältlich. Wer sich für Audio entscheidet, kann jederzeit ganz einfach auf Video nachrüsten – bloßes Umstecken reicht. Die Sets ELCOM.HOME: moderne Türkommunikation mit Qualität, die nicht nur praktisch, sondern auch kostengünstig ist.
Einfach und gut:
Unkomplizierte Türkommunikation dank ELCOM.FON
Für alle, die sich gern aufs Wesentliche beschränken: Die Handhörer-Innenstation ELCOM.FON macht die Türkommunikation zu einer intuitiven Angelegenheit. Hörer abheben, sprechen, auflegen und die Tür per Knopfdruck öffnen – vielen Kunden reicht das völlig aus. Andere Kunden wie z. B. ältere Menschen sind sogar darauf angewiesen, dass ihre Türsprechanlage leicht zu bedienen ist. Die bewährte Funktionalität verbindet ELCOM.FON mit zeitgemäßem und schlichtem Design. Eine hervorragende Tonqualität, eine angenehme Haptik und der günstige Preis machen ELCOM.FON zu einer rundum gelungenen Lösung.