Setzen Sie auf Gelmuffen

 

Einfacher geht es nicht – Kabelbündelschlauch Helawrap

 

Ob im industriellen Umfeld, im Büro oder zu Hause – Kabelschutzschläuche der Serie Helawrap bündeln und schützen alle Kabel und Leitungen im Handumdrehen. Helawrap ermöglicht eine blitzschnelle, flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Der Kabelschutzschlauch kann jederzeit wiederverwendet werden.

Kabelbündelschlauch Helawrap

 

• Guter Abriebschutz

 

• Erhältlich in unterschiedlichen
  Farben und Größen

 

• Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

 

Haupteinsatzbereiche von Helawrap:
in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau (in Längen 20 bzw. 25 m) sowie im Büro oder zu Hause
(in Längen von 2 m).

 

 

JETZT BESTELLEN

 

Setzen Sie auf Gelmuffen

 

FlexTack – der flexible Klebesockel für gewölbte und gewinkelte Oberflächen

 

Der Klebesockel FlexTack verspricht eine zuverlässige Kabelbefestigung überall dort, wo der Einsatz von Schrauben und Bolzen nicht erlaubt oder ungünstig ist. Der flexible Sockel besitzt eine hohe Klebkraft von Anfang an und kann sowohl auf hochenergetischen als auch auf niederenergetischen Oberflächen aufgebracht werden.

Klebesockel FlexTack

 

• Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit

 

• Temperaturbeständig bis zu +105 °C

 

• Kabelbinder kann von vier Seiten
  eingeschlauft werden

 

• Schnelle, einfache und flexible Montage

 

 

 

JETZT BESTELLEN

 

 

 

Setzen Sie auf Gelmuffen

 

Setzen Sie auf Gelmuffen -
für eine mühelose und zeitsparende Kabelverbindung

 

Die Gelmuffen von RELICON bieten besondere Vorteile. Sie sind einfach und schnell zu montieren und bieten mechanischen Schutz, Isolation und Abdichtung in einem Arbeitsschritt. Die Anwendungsgebiete sind vielfältig, z.B. in Installationskanälen und Innenräumen, im Erdreich, im Freien und im Wasser.

Gelmuffe RELICON Relifix

 

• Formschale: einteilig, farbig, wiederöffenbar,
  schlagfest, flammhemmend

 

• UV-, alterungs- und witterungsbeständig

 

• Unbegrenzt lagerfähig

 

 

 

JETZT BESTELLEN

 
 

 

 

 

 


 

 

Gelmuffe RELICON Reliseal

 

• Perfekte Zugentlastung durch patentiertes
  Schraubsystem

 

• Schutzart IP68, 10 Meter

 

• Unbegrenzt lagerfähig

 

 

 

 

 

JETZT BESTELLEN