JUMO

 

JUMO diraTRON und JUMO diraVIEW:

Kompaktregler und Digitalanzeiger einer neuen Generation

 

Mit dem JUMO diraTRON und diraVIEW wird die JUMO-Regler- und Anzeigerfamilie um besonders leistungsstarke neue Produkte ergänzt. Die Serie besteht aus fünf frei konfigurierbaren, universell einsetzbaren Kompaktreglern und fünf Digitalanzeigern.

 

diraTRON-Regler zeichnen sich durch eine einfache, klar strukturierte und mit Texten unterstützte Bedienung aus. Prozesswerte und Parameter werden durch zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen dargestellt. Einzelne Modelle sind zusätzlich mit einer Pixelmatrix-LCD-Anzeige zur Darstellung von Texten und Prozessinformationen ausgestattet. Darüber hinaus besitzen alle Geräte Anzeigeelemente für die Schaltstellungen der Digitalausgänge. Eine Rampenfunktion, Selbstoptimierung, Programmregler, Grenzwertüberwachungen, Binärfunktionen, umfangreiche Timer-Funktionen, sowie ein Servicezähler sind bereits in der Grundausführung enthalten.

 

 

JETZT BESTELLEN! JUMO diraTRON und JUMO diraVIEW

 

Vier digitale Steuersignale erweitern die Flexibilität, bereits in der Grundausführung!

 

Für komplexere Anwendungen und zur Erstellung eigener Applikationen stehen dem Anwender darüber hinaus vier frei konfigurierbare Mathematik und Logik Formeln sowie die Projektierung über die Programmiersprache ST Code (Strukturierter Text) zur Verfügung. Beide Funktionen, Mathematik und Logik, oder auch strukturierter Text, ermöglichen eine individuelle Flexibilität die weit über die standardmäßige Konfiguration hinausgeht.

 

Die neue Digitalanzeigerserie JUMO diraVIEW ist intuitiv bedienbar. Die Konfiguration im Klartext am Gerät verkürzt Inbetriebnahmezeiten und erlaubt Anpassungen auch ohne Bedienungsanleitung.

JUMO

JUMO diraTRON-Regler und diraVIEW-Anzeiger beeindrucken durch ihre einfache Bedienbarkeit, ein brillantes Display und einen großen Funktionsumfang.

Der Multifunktionsmesseingang des JUMO diraVIEW ermöglicht den Anschluss von Thermoelementen, Widerstandsthermometern, Widerstandsferngebern, Widerstandspotis sowie Einheitssignalen 0(2) bis 10V / 0(4) bis 20mA. Über die Anzeige kann eine

 

Alarmmeldung im "Klartext" angezeigt und über Relais- oder Digitalausgänge weiter gemeldet werden.

 

Die fünf verschiedenen Einbauformate vom 48x24 mm Kompaktformat bis hin zum 96x96 mm Großformat sowie die hohe frontseitige Schutzart IP65 ermöglichen den vielfältigen Einsatz in unterschiedlichsten Branchen.