Weidmüller Push In

Klippon® Connect – Schnell verdrahten.

 

- - Unsere Produktempfehlungen für Sie - -

 

 

 

A-Reihe Durchgangs-
reihenklemmen

1 Stock
 

 

> jetzt bestellen

 

 

 

A-Reihe Schutzleiter-
reihenklemmen

1 Stock
 

 

> jetzt bestellen

 

 

 

Zubehör
Durchgangs- und Schutzleiterreihenklemmen

1 - 4 Stock
 

 

> jetzt bestellen

 

 

 

 

 

A-Reihe Durchgangs-
reihenklemmen
& Schutzleiter-
klemmen

2 - 4 Stock
 

 

> jetzt bestellen

 

 

 

A-Reihe
Sicherungs-
reihenklemmen


1 Stock
 

> jetzt bestellen

 

 

 

A-Reihe
Prüftrennreihenklemmen



1 Stock

 

> jetzt bestellen

 

 

 

 - - Erfahren Sie hier alles über die Vorteile der Klippon® Connect - -

 

Aber sicher Hochstrom-Reihenklemmen bis 35mm²

Die neuen Hochstromklemmen A2C 35 verteilen die Energie zuverlässig und Effizient. Der innovative PUSH IN-Power Anschluss sowie viele weitere Ausstattungsmerkmale ermöglichen eine sichere und effiziente Verdrahtung.

 

  • Innovativer PUSH IN-Power Anschluss
  • Zusatzabgriff für die Notstromversorgung
  • Effiziente Potentialverteilung

PUSH IN-Technologie

Der PUSH IN - Anschluss reduziert die Anschlusszeiten im Vergleich zu Zugfederklemmen um bis zu 50 Prozent. Der Leite - massive Leiter oder Leiter mit Aderendhülse - wird einfach bis zum Anschlag in die Klemmstelle gesteckt, und schon ist eine sichere und gasdichte Verbindung hergestellt.

 

  • PUSH IN-Anschlusstechnik
    reduziert die Anschlusszeiten
  • Kontaktsicherheit durch Federprinzip,
    gasdicht und wartungsfrei
  • Komfortable Bedienung durch niedrige Steckkräfte

 

Universelle Bauformen

Mit dem universellen Produktspektrum, bestehend aus: Durchgangs-, Schutzleiter-, Prüftrenn-, Sicherungs- und mehrstöckigen Reihenklemmen werden die gängigen Anwendungen für den Maschinenbau abgedeckt und alle Applikationen im Schaltschrank effizient und flexibel realisiert.

 

  • Universalprogramm für Leiterquerschnitte
    von 0,14 bis 35 mm²
  • Beidseitig federnder Montagefuß zum
    einfachen Auf- und Abrasten
  • Integrierte Pusher für einfaches Öffnen
    der Klemmstelle ohne Spezialwerkzeug

 

Weidmüller Push In

Prozesse flexibel gestalten

Hoher Wettbewerbs- und Kostendruck erfordert innovative Lösungen für kurze Installationszeiten. Vorteile in der Wertschöpfungskette bieten sich bereits bei der Planung im Weidmüller Configurator Softwaretool und erstrecken sich über die einfache Kennzeichnung bis hin zum professionellen Test bei der Inbetriebnahme.

 

  • Schnellere Planung mit dem
    Weidmüller Configurator Softwaretool
  • Integrierter Prüf- und Testabgriff auf jeder Ebene
  • Tragschienenmontage,
    auch für automatisierte Montageprozesse