false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Knallerangebote bis zum 31. Dezember

 

Über 100 beliebte Artikel für Ihr Herbstgeschäft rabattiert. Die Highflyer aus allen Rexel Produktkategorien können Sie noch bis zum 31. Dezember besonders günstig erhalten.

 

Aber nur solange der Vorrat reicht. Also empfehlen wir: schnell zuschlagen und die günstigen Konditionen für das Jahresendgeschäft sichern. 

 

Blätterkatalog öffnen und gleich bestellen

 

  Knaller4 2019

 

 

Sicherheitstreppenlichtzeitschalter

 

Sicherheitstreppenlicht

 Impulsvorwarnung
 

Jetzt bestellen

 

 

Werkzeug-Set

 

 E4500 Gasheißluft Gebläse 

Kabellose Gas Heißluftpistole

 

  

Jetzt bestellen

 

 

HAGER Brandschutzschalter

 

HAGER AFDD

 Nach DIN VDE 0665-10/ EN62606

 

Jetzt bestellen

 

TwinBus Wohntelefon

 

 

TwinBus Wohntelefon

 Extra flaches Design



Jetzt bestellen

 

LED Set 230V

8 LED Handscheinwerfer

SL 8 LED hohe Lichtweite 146,26 EUR

 

Jetzt bestellen

 

Knipex Wergzeugkoffer

 Robuster Werzeugkoffer

Polypropylen-Koffer 960,00 EUR

 

Jetzt bestellen

 

Hager Kombischalter

HAGER Ableiter

Kombiableiter 168,56 EUR

 

Jetzt bestellen

 

NEWLEC T8 Leuchtstoffröhre

NEWLEC T8 Leuchtstoffröhre 

Leuchtstoffröhre T8 1,36 EUR

 

Jetzt bestellen

 

NEWLEC Netzwerktester


NEWLEC Netzwerktester

Testboy 28 151,23 EUR

 
 

Jetzt bestellen

 

IDEAL INDUSTRIES VDV II Kabeltester
 

Kabeltester

Kabeltester 117,52 EUR 

 
 

Jetzt bestellen

 

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation


ABUS WLAN Akku Cam

Cam mit Basisstation 156,35 EUR

 

 

Jetzt bestellen

 

NEWLEC FR-Kabelabzweigkasten


Kabelabzweigkasten IP66

Kabelabzweigkasten 175,34 EUR

 

 

Jetzt bestellen

 

ENDRESS Benzin Stromerzeuger 2,5 kVA


ENDRESS Stromerzeuger

Benzin Stromerzeuger 345,08 EUR

 

 

Jetzt bestellen

 

NEWLEC Hallentiefstrahler

Hallentiefstrahler 380mm 

 

Hallentiefstrahler 25.200 lm 237,38 EUR

 Hallentiefstrahler 21.000 lm 210,35 EUR

 

Jetzt bestellen

 

NEWLEC Wand-/ Standgehäuse

NEWLEC Standgehäuse

 Wand-/ Standgehäuse 170,83 EUR

 

 

 

Jetzt bestellen

 

DIMPLEX DX 422 T Standkonvektor 2,0 kW

DIMPLEX Standkonvektor

 Leistung 2.000 W / mit Lüfter 55,90 EUR

Leistung 2.000 W 45,90 EUR

 
 

Jetzt bestellen

 

NEWLEC Aus-/ Wechselschalter

NEWLEC Aus-/ Wechselschalter

 

Aus-/ Wechselschalter 4,16 EUR

Aus-/ Wechselschalter beleuchtet 6,60 EUR

 

 
 

Jetzt bestellen

 

THORNeco JULIE

NVENT Heizband für Frostschutz

  

10 W/m bei 5°C 12,50 EUR

15 W/m bei 5°C 15,50 EUR

26 W/m bei 5°C 14,70 EUR

  
 

Jetzt bestellen

 

THORNeco LED Hallenleuchte

MIELE Wärmepumpentrockner

 

T1 Active 619,00 EUR

T1 Chrome Edition 619,00 EUR

T1 White Edition 619,00 EUR

 

 

Jetzt bestellen

 

THORNeco LED-Einbaupanel

ABUS Secvest Touch Funkalarmanlage

 

Touch Funkalarmanlage 308,81 EUR

 

 


 

Jetzt bestellen