Kampakt-Motorstarter-TeSys H

Wenn weniger viel mehr ist

TeSys H Kompakt-Motorstarter für Asynchronmotoren bis 3 kW AC-53a 6,5 A/400 V sind die kompaktesten Motorabgänge auf dem Markt. In der nur 22,5 mm schmalen Bauform sind bis zu vier Funktionen integriert: 

1. Direktstarter

2. Wendefunktion

3. Schutz vor Motorüberlast und Phasenasymmetrie

4. Sichere Abschaltung bis SIL3/PL e mit der STO- Variante (Safe Torque Off = sicher abgeschaltetes Moment)

 

TeSys H gibt es in zwei Ausführungen:

» Standardmotorstarter

» STO-Modell für den Einsatz in Sicherheitsketten.
Beide Ausführungen eignen sich für anspruchsvolle Einsatzbereiche.


Dank der innovativen Hybrid-Starter-Technologie mit elektronischem und elektromechanischem Schalten ermöglicht TeSys H ein größere Anzahl an Schaltspielen und deutlich längere Haltbarkeit.

 

 

FLYER

 

KATALOG

Gut ausgerüstet?

  Gut ausgerüstet?
     

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD

    

 

 

 

 

 


 


 


Vereinfachen Sie Ihre Sicherheitsarchitekturen


Die gängigste und grundlegendste antriebsintegrierte Sicherheitsfunktion STO ist beim STO-Modell bereits an Bord. TeSys H ermöglicht damit die Einhaltung der Sicherheitsnormen durch sichere
Abschaltung bis SIL3/PL e.

 

 

 

Kampakt-Motorstarter-TeSys H

Die Vorteile von TeSys H

 

  • 60 % weniger Platzbedarf als bei klassischer Kombination aus Schütz und Überlastrelais bzw. 75 % weniger als bei Wendeschützkombinationen. Damit besonders geeignet für Schaltschränke, bei denen Platzersparnis ausschlaggebend ist

  • vereinfachte Projektierung durch weite Einstellbereiche (0,18 … 2,4 A oder 1,5 … 6,5 A)

  • 60 % kürzere Installationsdauer dank effizienter Integration der Funktionen in ein einziges kompaktes Gehäuse

  • STO-Modell mit sicherer Abschaltung bis SIL3/PL e für vereinfachte Konzeption Ihrer Sicherheitsarchitektur

  • bis zu 30 Mio. elektrische Schaltspiele garantieren eine lange Lebensdauer und geben Sicherheit in höchst anspruchsvollen Einsatzbereichen

Wenig Einbaufläche? Kein Problem!


TeSys H ist für Anwendungen mit sehr wenig Einbaufläche bestens geeignet, wie z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Logistik und bei Gebrauchsgütern. Die Reihe eignet sich gut für Förderbänder, Logistiksysteme oder Zuführsysteme für Fertigungsmaschinen. 

 

 

Kampakt-Motorstarter-TeSys H

Optimale Komponenten für Ihre Sicherheitslösung mit TeSys H

Extrem robuste Not-Aus-Taster

 

Harmony Not-Aus-Taster sind extrem robust. Sie garantieren einen sicheren Betrieb bis -40°C, haben Schutzart IP69K und übertreffen die Norm EN IEC60947-5-5 im Hammerschlagtest mit über 17 Joule um mehr als das 3-fache.

 

 

Kampakt-Motorstarter-TeSys H

 

Kampakt-Motorstarter-TeSys H

 

Kampakt-Motorstarter-TeSys H

     

ZU XAL

 

ZU XB4/XB5   

KATALOGAUSZUG

         

 

Sicherheitsrelais


Preventa Sicherheitsrelais sind spezialisiert auf die jeweilige Sicherheitsfunktion. Die Serie XPS-AF ermöglicht das sichere Stillsetzen einer gefährlichen Bewegung im Gefahrenfall.

 

 

Kampakt-Motorstarter-TeSys H

 

Kampakt-Motorstarter-TeSys H

 

Kampakt-Motorstarter-TeSys H

     

ZU XPS-AF

 

KATALOGAUSZUG   

KATALOG