SICHERES ERKENNEN VOR JEDEM HINTERGRUND
Time of Flight-Laser-Sensoren OsiSense XUK8T
Go smart! Transport- und Verpackungsprozesse funktionieren nur dann problemlos, wenn die Position der Objekte auf dem Fördersystem genau gemessen und gesteuert werden kann. Dafür müssen die Objekte vor jeder Art von Hintergrund sicher erkannt werden.
Die Sicherheit für einen reibungslosen Betriebsablauf geben Ihnen die kompakten optoelektronischen Lasersensoren OsiSense XUK8T. Dank einer extrem genauen Hintergrundausblendung, die vollkommen unabhängig von Farbe, Position, Form und Winkel des Objekts funktioniert, erkennt der Sensor die Objekte zuverlässig vor jeder Art von Hintergrund. Die hochpräzise Messung von Abständen wird durch das Time of Flight-Verfahren (ToF) mithilfe der Lichtlaufzeitmessung, bei einem Schaltabstand von bis zu 5 m (auf weiße Objekte), ermöglicht. Die Inbetriebnahme erfolgt mit lediglich zwei Tastendrücken.
Vorteile:
- Zuverlässige Erfassung dank hocheffizienter Hintergrundausblendung
- Hintergrundausblendung unabhängig von Farbe, Position, Form und Winkel des Objekts
- Sichere Erfassung von Objekten mit geneigten, transparenten, reflektierenden oder leuchtenden Oberflächen
- Sichtbarer, roter Laserstrahl zur Erfassung auch kleiner Objekte
- Einer der kompaktesten ToF-Sensoren auf dem Markt (50 x 50 mm)
- Erfassung über große Entfernungen (5 m)
- Unkomplizierte Anlagenintegration durch drehbaren M12-Anschlussstecker
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien und Hochdruckreinigung (IP69K)
- Hohe Erfassungsrate (500 Hz) für schnelle Anwendungen
- Abstandsmessung oder Hintergrundausblendung einstellbar
- Mehrere Ausgangsoptionen
- Einfache Einstellung durch 2 x Drücken der Teach-in-Taste
- Optimierte Ausführung für Krananlagen und mobile Anlagen (XUK9T)
SENSOR MIT 4 FUNKTIONEN
IN 1 GERÄT
Selbstlernender Multifunktions-Sensor für mehr Flexibilität
Go smart! Der Betriebsprozess soll schnell weiterlaufen aber Sie wissen nicht, welche Sensor-Anwendung Ihr Kunde genau benötigt? OsiSense XUX0 ist der ideale optische Sensor für Service und Instanthaltung, denn er kann dank seinem innovativen Multimode-Erfassungssystem wahlweise als Infrarot Lichttaster, Infrarot Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Infrarot Einweg-Lichtschranke oder als rot polarisierende Reflexions-Lichtschranke verwendet werden. Die Inbetriebnahme erfolgt vollkommen intuitiv über die Teach-In-Taste mit Zustands-LED.
Vorteile:
- Nur 1 einziges Produkt für 4 Funktionen - dank Multifunktionstechnik
- Verwendbar als Einweglichtschranke, Reflexionslichtschranke mit Polarisierung, als Lichttaster oder Lichttaster mit Hintergrundausblendung
- Automatische Aktivierung des Ausgangs bei Erfassung des Objektes statt Hell-/Dunkelschaltung
- Einfach einstellbar über Teach-in Tasten
- Status-LED für eindeutige Anzeige Versorgung (grün), Ausgangsstatus (gelb) und Instabilität (rot)
- Präzises Teachen auf Objekt möglich
- Sender und Empfänger in einem Gerät (* bei Anwendung als Einweglichtschranke wird ein zusätzlicher Empfänger benötigt)
- Weitspannungsnetzteil 24 … 240VAC/DC
- Kunststoffgehäuse 92 x 71 mm
- Für Industrieanwendungen und zur Gebäudeinstallation
KOMPLETT-SET REFLEXIONS-LICHTSCHRANKE
Unkomplizierter Einbau und größtmögliche Flexibilität
Go smart! Wer kennt das nicht? Beim Kunden wird eine Reflexions-Lichtschranke benötigt. Natürlich soll die schnell und unkompliziert einzubauen sein und dabei größtmögliche Flexibilität bei minimaler Baugröße besitzen. Das Reflexions-Lichtschranken-Komplett-Set XUK1ARCNL2H61 bietet Ihnen die optimale Lösung und Flexibilität für Industrieanwendungen und die Gebäudeinstallation.
Vorteile:
- Gebrauchsfertiges Komplett-Set mit Reflexions-Lichtschranke, kompaktem Reflektor 50 x 50 mm und Metall-Befestigungswinkel
- Platzsparende, nur 50 x 50 mm „große“ Lichtschranke mit 2 m Anschlussleitung sowie NO/NC Funktion
- Weitspannungsnetzteil 24 … 240VAC/DC
- Einfache Installation – Lichtschranke dank LED-Ausrichthilfe problemlos auf den Reflektor einstellbar
- Potentiometer zur Einstellung der Empfindlichkeit
- Hohe Unempfindlichkeit gegen Verschmutzungen dank hoher Funktionsreserve
- Bemessungsschaltabstand: 7 m