Newlec Topseller-Wochen

 

Vollstes Vertrauen in Newlec Produkte!

 

Warum Newlec so erfolgreich im Elektrogroßhandel ist? Ganz einfach: Weil das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt. Eine breite Sortimentspalette an Artikeln, die wirklich täglich zum Einsatz kommen. Bis zum 01. September erhalten Sie exkusiv im Webshop Aktionspreise auf Newlec TOP Seller.

 

 

Newlec-Topseller

 

2x Anschlussbuchse RJ45 zugelassen für min. 750 Steckzyklen mit RJ11/12/45-Steckern für Datenübertragungsraten bis 10 Gigabit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at Permanent Link ClassE A(tief) nach ISO/IEC 11801:201
Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR=19). Mit einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y = 65° ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.
Kabelschutzrohre aus Aluminium: nach Euronormen: EN 50089-1, EN 50086-2-1 und EN 60423; für schwere Druckbeanspruchung; aus der hochfesten und warm ausgehärteten Aluminium-Legierung AIMgSI 0,5 F22 hergestellt; Legierung ist seewasserbeständig nach DIN 1725-1. Lieferform: gepresst/pressblank, Schnittflächen innen entgratet, 3 m lang.PE = 100
Ideal für alle Standard Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
Schnelle und einfache Installation - Kompaktes Design - In Einzelbatterieausführung selbstüberwacht (3 Stunden)
NEWLEC PVC-Kabelkanal - Praktische Bodenlochung - Innovative Klammertechnik - Blei- u. Cadmiumfrei - Farbe: reinweiß
Cat7-Kabel Duplex 1000Mhz AWG23 8P PiMF, FRNC-B, ECA, T/100m - Cu-Datenkabel 100m Ring - Farbe: orange
Langlebig und robust, für den Einsatz in Feuchträumen oder staubiger Umgebung, homogenes Licht, breiter Ausstrahlwinkel
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 25, 26 mm Rohrdurchmesser, Lichtfarbe 840 = hellweiß, Lichtfarbe 830 = warmton; VPE = 25 Stück.
HRWM10Q.A1, Rauchwarnmelder 10 Jahre, Lithium-Batterie, Q-zertifiziert