Der neue Standard im Frostschutz an Rohrleitungen

Gewerbliche Bauunternehmen, Energieversorgungsunternehmen, Rechenzentrumsbetreiber und Industriebetriebe weltweit verlassen sich bei ihren Anforderungen an elektrische Anschlüsse und Schutzlösungen bereits seit langem auf nVent-Produkte der Marken CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER. Diese marktführenden Marken, zusammen mit zuverlässige Marken wie nVent ERIFLEX und nVent LENTON, sind nun in einem neuen Unternehmen vereint: nVent

 

Bei nVent glauben wir daran, dass sichere Systeme zu einer sicheren Welt führen. Wir vernetzen und schützen unsere Kunden mit innovativen elektrischen Lösungen.

 

nVent ERIFLEX Advanced Technologie

 

Nach intensiver Recherche erfüllt es nVent ERIFLEX nun mit Stolz, eine neue goldene Norm für die Isolierung von flexiblen Stromschienen einzuführen: die nVent ERIFLEX Advanced Technologie. Die neuen Produkte sind halogenfrei, schwer entflammbar, produzieren weniger Rauch und halten Temperaturen bis zu 115 Grad stand. Alle diese Qualitäten zusammen erhöhen die Sicherheit für Mensch, die Zuverlässigkeit sowie die Sicherheit der elektrischen Anlage und verursachen weniger Umweltbelastung.  

 

nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced

 

Isolierte flexible Strombänder mit integrierten Anschlüssen

 

Der neue Standard im Frostschutz an Rohrleitungen

 

 

 

> JETZT BESTELLEN

 

nVent ERIFLEX FLEXIBAR Advanced


Leicht verformbare und flexible Stromschiene als Ersatz für Kabel und Kupferschiene in Niederspannungs-anwendungen.

 

Der neue Standard im Frostschutz an Rohrleitungen

 

 

 

> JETZT BESTELLEN

 

Ihre Vorteile

 

  • Verbesserte Sichtverhältnisse:
    Geringe Rauchentwicklung im Brandfall hilft Rettungskräften eine Notsituation besser einzuschätzen und reduziert Gesundheitsrisiken.

  • Minimierte Toxizität: 
    Enthält gemäß IEC 60754-1 keine halogenen Substanzen. Ist ideal für die Nutzung in geschlossenen Räumen und Umgebungen mit hohem Menschen aufkommen.

  • Weniger Schäden an Ausrüstung: 
    Im Brandfall entsteht eine sehr geringe Menge Rauch, wodurch weniger Schäden an elektrischen Ausrüstungen verursacht werden.

  • Bessere Leistung: 
    Dank einer Temperaturtoleranz von bis zu 115°C sind die Produkte sehr Widerstandsfähig und können vielfältig eingesetzt werden.


Flyer nVent ERIFLEX
Flexibar Advanced
 
Der neue Standard im Frostschutz an Rohrleitungen

 

 

> download

 

Flyer IBS & IBSB Advanced

 

Der neue Standard im Frostschutz an Rohrleitungen

 

 

> download

 

IBS/IBSB Advanced Cross Reference Table

 

Der neue Standard im Frostschutz an Rohrleitungen

 

 

> download