Optimieren Sie Ihr System.
Mit PULS-Stromversorgungen und den perfekt abgestimmten Ergänzungsmodulen können Sie die folgenden Ziele erreichen:
• Betriebskosten senken
Durch den hohen Wirkungsgrad (bis zu > 95%) über den gesamten Lastbereich sparen Sie Energiekosten. Niedrige Leistungsverluste bedeuten zudem weniger Wärmeentwicklung im Gesamtsystem.
• Anlagenverfügbarkeit steigern
Die hochwertigen Bauteile und das robuste mechanische und elektrische Design machen die Geräte besonders langlebig und ausfallsicher.
• Platz im Schaltschrank einsparen
Dank der hohen Leistungsdichte und der geringen Baubreite sparen Sie wertvollen Platz im Schaltschrank.
Hutschienen-Netzteile
PULS bietet Ihnen eine breite Auswahl an effizienten und zuverlässigen Stromversorgungslösungen.
- Eingangsspannung: 1-phasig, 3-phasig, DC
- Ausgangsspannung (DC): 5 - 48V
- Leistung: 15 - 1.000W
Die Geräte sind mit verschiedenen Features – wie z.B. 50% BonusPower – und umfangreichen Zulassungspaketen erhältlich.
DC-USV und Puffermodule
Mit den DC-USV-Systemen und Puffermodulen von PULS sichern Sie sich gegen kostspielige Ausfallzeiten, Datenverlust und lange Neustartsequenzen ab.
Die Geräte überbrücken Netzausfälle im Bereich von Millisekunden bis hin zu mehreren Stunden. Als Energiespeicher werden sowohl wartungsfreie Kondensatoren als auch VRLA-Batterien eingesetzt.
Redundanzmodule
Die Redundanzmodule von PULS entkoppeln parallel geschaltete Netzteile. So verhindern Sie, dass ein defektes Netzteil zur Last für die funktionierenden Geräte wird. Zugleich wird sichergestellt, dass Ihr System unter allen Betriebsbedingungen zuverlässig mit Strom versorgt wird.
Damit erreichen Sie auch in ausfallkritischen Anwendungen die höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.
PULS - Das Unternehmen
Wie erzielt PULS eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer?
Diese 10 Gründe sprechen
für PULS als Partner.