place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Hausgeräte
Trocknen
Waschtrockner
20009496
WD2A854ADPS/DE, Waschtrockner 8 kg/ 5kg, 1400 U/Min, EEK D/A, Steam
Rexel Artikelnr. :
8018671
Hersteller Nummer :
20009496
EAN Code :
3838782607790
Produkt Type :
WD2A854ADPS/DE
Waschtrockner 8 kg/ 5kg, 1400 U/Min, EEK D/A, Steam
Technische Merkmale
Waschtrockner
Herkunftsland
China
Zolltarifnummer
84501200
Newlec
Nein
Menge
-
+
Stück
Min: 1 Stück | Multiple: 1 Stück
In den Warenkorb
Min: 1 Stück | Multiple: 1 Stück