Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

WICHTIGE MITTEILUNG: WARTUNGSARBEITEN am 14. + 15. November 2025

Am Freitag, den 14. November 2025, führen wir von ca. 19:00 Uhr bis Samstag, den 15. November ca. 06:00 Uhr wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit ist der Webshop nicht erreichbar.

Wir danken für Dein Verständnis und entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten.
  • Datanorm/Tools
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Retouren/Reklamationen
  • Rexel-Metallpreise


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Zeit sparen
    Tools für eine schnelle Bestellung
    • Schnellerfassung mittels Rexel-, Herstellernummer oder EAN

    • Meine Favoriten Ihre Favoritenliste

    • Gespeicherte Warenkörbe Ihre gespeicherten Warenkörbe

    • Easy Bestellvorlagen Neu! Vorlagen für eine schnelle Warenkorbübernahme

    • Konfiguratoren Hersteller Konfiguratoren/ Auswahlhilfen

  •   Warenkorb 0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Sale Sale
    • Installation Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabel & Leitungen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler Verteiler
    • SAT, Antenne, Telefonie SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik Gebäudetechnik
    • Haustechnik Haustechnik
    • Hausgeräte Hausgeräte
    • Industriekomponenten Industriekomponenten
    • Werkzeuge Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Sale Sale
    • Installation Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabel & Leitungen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler Verteiler
    • SAT, Antenne, Telefonie SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik Gebäudetechnik
    • Haustechnik Haustechnik
    • Hausgeräte Hausgeräte
    • Industriekomponenten Industriekomponenten
    • Werkzeuge Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Kunde werden
    • Registrieren
    • Zur Registrierung Zur Registrierung
    • Anmelden
    • Im Webshop anmelden Im Webshop anmelden
    • Passwort vergessen Passwort vergessen
    • Benutzername vergessen Benutzername vergessen
    • FAQ - Häufig gestellte Fragen FAQ - Häufig gestellte Fragen
  • Einfaches Bestellen
    • Einfaches Bestellen
    • Das Elektrohaus
    • Easy Bestellvorlagen
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Schnellerfassung
    • Kataloge
    • Rexel Katalogportal
    • Markenwelten
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
    • ABB – Willkommen Fortschritt​!
    • Philips - Für jede Anwendung eine passende LED-Lösung
    • Phoenix Contact - Zukunftsweisende Komponenten, Systeme &Lösungen
    • Rittal - Schaltschranksysteme und Automatisierungslösungen
    • Schneider Electric - Optimale Nutzung von Energie und Ressourcen
    • Siemens - Weltweit führender Technologiekonzern
    • THORNeco - LED Beleuchtung leicht gemacht
  • Lösungen
    • Digitale Lösungen
    • Digital Partner
    • eRechnung
    • Rexel App
    • e-Vorschriften App
    • Etiketten Lagerwirtschaft
    • Service Lösungen
    • Industriedienstleistungen
    • Technische Beratung
    • Licht-Lösungen
    • Photovoltaik-Lösungen
    • Kanban-Lösungen
    • Instandhaltungs-
      dienstleistungen
    • Instandhaltungssoftware
    • Schaltschrankplanung - und Fertigung
    • Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung / Zuschnittservice Perforex & Vormontage Bundeling
    • Austausch energieeffiziente Klimageräte
    • Service Lösungen
    • Energieeffizienz-Gesetz
    • pvXpert PV-Planungstool
    • Container Lösungen
    • WLAN-Planung
    • GAEB Ausschreibungen
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Anmeldung Retouren/Reklamationen
    • KNX-Schulungen
  • Campus & Schulungen
    • Zur Übersicht
    • Campus für Industrieanwendungen
    • Campus für Erneuerbare Energien
    • KNX-Schulungen
  • auto_awesome Promos
    • Wird geladen...

  • celebration Aktionen
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Heizgeräte
  4. Elektrischer Konvektor
  5. 236529
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Elektrischer Konvektor - CNS 250 Trend, Wand-Konvektor, CNS 250 Trend, 2.5kW/230V, weiß - 236529
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON

CNS 250 Trend, Wand-Konvektor, CNS 250 Trend, 2.5kW/230V, weiß

Rexel Artikelnr.: 
9006439
Hersteller Nummer: 
236529
EAN Code: 
4017212365298
Produkt Type: 
CNS 250 Trend

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • CNS 2500 Plus LCD, Wand-Konvektor, CNS 2500 Plus LCD, 2.5 kW/230 V, weiß

    STIEBEL ELTRON

    CNS 2500 Plus LCD, Wand-Konvektor, CNS 2500 Plus LCD, 2.5 kW/230 V, weiß

    Rexel Artikelnr.: 9017447

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Masszeichnung
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Masszeichnung
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Wand-Konvektor, CNS 250 Trend, 2.5kW/230V, weiß
Anwendung • Der kompakte, wandhängende Konvektor kann als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt werden. • Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. Komfortmerkmale • Der elektronisch geregelte Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnet sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. • Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich am Bedienteil einfach einstellen. Das Gerät ist mit einem programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm ausgestattet. • Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb durch die adaptive Reglung mit Lernfunktion zeitgenau sichergestellt. • Komfort- und Absenktemperatur lassen sich programmieren. • Die aktivierbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters vermeidet Energieverschwendung. • Das Gerät bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Ein-/Ausschalter. • Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. • Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. Installation • Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät montiert und kann nachjustiert werden. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. Sicherheit • Integrierter Sicherheits-Temperaturwächter.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Elektrischer Konvektor
Frostschutzschaltung Ja
Temperatureinstellung 5...30 °C
Mit Lüfter Nein
Farbe weiß
Ausführung vertikal
Farbe alpinweiß
Gewicht 9,2 kg
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Anschlussleistung 2,5 kW
Höhe 450 mm
Elektroanschluss 1/N/PE~230 V
Programmierbar mit Fernbedienung Nein
Schutzart IP24
Mit Zeitschaltuhr Ja
Montageart Wandgerät
Breite 894 mm
Tiefe 100 mm
Mit Überhitzungsschutz Ja
Mit Überhitzungsschutz Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Digitalanzeige Ja
Art der Regelung elektronisch
Offenes-Fenster-Erkennung Ja
Busfähig Nein
Abluft Oberseite/Vorderseite
Position Bedienpanel Oberseite
 
Verbrauchsanzeige Nein
Lernfähig Ja
Bedienung über App Nein
Elektrischer Anschluss Anschlusskabel mit Stecker
Material Front Stahl
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire) ohne
Gitterausführung Lamellen
Werkstoff des Heizelements Stahl
Versorgungsspannung 230
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Länge der Anschlussleitung 1 m
Mit Fernbedienung Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Versorgungsspannung 230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leistungsregelung elektronisch
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Programmierbar Ja
Frequenz der Versorgungsspannung 50 Hz
Geeignet für drahtlose Fernbedienung k.A.
Heizleistung 2.500 W
Schaltdifferenz der Temperatur 0,7 °C
Zolltarifnummer 85162950
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
  • Nachhaltigkeit
  • Informationspflichten nach dem ElektroG und dem BattG
  • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
  • Fremdfirmenordnung
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2025 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2025 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.