Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Verwendung: vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten, in und unter Putz sowie im Freien (sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) bei fester Verlegung
Aufbau: gemäß DIN VDE 0815
eindrähtiger, blanker Cu-Leiter von 0,6 mm Ø, Isolierhülle aus thermoplastischem Kunststoff - PVC-Verseilung 4 Adern zum Sternvierer; Sternvierer zum Grundbündel, Bündel in Lagen zur Seele, je 2 Adern zum Paar verseilt, Paare in konzentrischen Lagen zur Seele. Bewicklung: mindestens 1 Lage Kunststoffband
Außenmantel Material: PVC, Farbe: grau (auf Anfrage auch in perlweiß erhältlich)
Elektrische Daten bei 20 °C:
Leiterwiderstand der Schleife <=130 ?/km, Isolationswiderstand ? 100 M?xkm
Betriebskapazität bei 800 Hz <=100 nF/km, Prüfspannung eff. bei 50 Hz Ader/Ader 800 Volt, Ader/Schirm 2000 Volt
Betriebsspannung Spitzenwert <=300 Volt
Temperaturbereich: ruhend: -5 °C bis +70 °C, bewegt: -5 °C bis +50 °C
Mindestbiegeradius: bei fester Verlegung 10 x Kabeldurchmesser
Aderkennzeichnung: Die 4 Adern eines Sternvierers haben folgende schwarze Ringzeichnung
Stamm 1 a - Ader ohne Markierung b - Ader 1 Ring
Stamm 2 a - Ader 2 Ringe Abstand weit b - Ader 2 Ringe Abstand eng
Grundfarbe aller Adern: Die 5 Sternvierer jedes Bündels haben jeweils folgende Grundfarben
1. Vierer: rot - 2. Vierer: grün - 3. Vierer: grau - 4. Vierer: gelb - 5. Vierer: weiß
Das Zählbündel ist in jeder Lage durch eine offene rote Kunststoffwendel gekennzeichnet,
alle anderen Bündel haben eine offene, weiße oder naturfarbene Wendel.
Cu-Basis € 100,-/100 kg