Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Starkstromkabel mit Kupferleitern nach VDE 0276, Teil 603 bis 5-adrig, ab 7-adrig nach VDE 0271, IEC 502, 0,6/ 1 kV - Um = 1,2 kV
Verwendung: für feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde, im Wasser,
wenn keine besonderen mechanischen Beanspruchungen zu erwarten sind.
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Außenmantel Farbe: schwarz
Technische Daten: Strombelastbarkeit nach VDE 0298. Teil 2, im ungestörten Betrieb: Tabelle 4 und 5, im Kurzschlussfall: Tabelle 25
Leiterform: RE rund, eindrähtig; RM rund, mehrdrähtig; SE sektorförmig, eindrähtig; SM sektorförmig, mehrdrähtig
Temperaturbereich: zulässige Betriebstemperatur am Leiter: 70 °C, zulässige Kurzschlusstemperatur: 160 °C (bis 300 mm²),
für Kurzschlussdauer bis 5 sec.: 140 °C (ab 300 mm²)
Mindestbiegeradius: einadrig: 15 x D (Kabeldurchmesser), mehradrig: 12 x D (Kabeldurchmesser)
Hohlpreise per 100 m