Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Verwendung: PUR H05/07BQ-F Geräteanschlussleitungen sind aufgrund des verwendeten Mantelwerkstoffes Polyurethan für Einsätze vorgesehen, bei denen höchste mechanische Anforderungen an die Abriebfestigkeit, Kerbzähigkeit und Ölbeständigkeit der Leitungen gestellt werden.
Aufbau: feindrähtiger Kupfer-Leiter, gemäß DIN VDE 0202 Teil 10 und VDE 0295, Isolierhülle aus Gummimischung G1. Aderanordnung verseilt, Mantel aus thermoplastischem Kunststoff auf der Basis von Polyurethan nach VDE 0250.
Eigenschaften: hohe Elastizität und Flexibilität bei extrem niedrigen Temperaturen; hohe Zugfestigkeit und Bruchdehnung, ozon- und witterungsbeständig, beständig gegen Öle, Fette und Lösungsmittel
Nennspannung: 300/500 V bzw. 450/750 V
Einsatztemperaturbereich: ruhend -40 °C bis +80 °C; bewegt -25 °C bis +80 °C.
max. zulässige Temperatur am Leiter: im Betrieb: 80 °C; im Kurzschlussfall: 200 °C
Aderfarben: nach DIN VDE 0293
Außenmantel Farbe: orange
Mindestbiegeradius: ruhend: 3 x D; bewegt: 5 x D
Cu-Basis € 150,-/100 kg