Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Geltende Normen: TIA/EIA 568-B.2; ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; EN 50173-1; EN 50288-4-1
Aufbau: Leiter: Cu-Draht, Blank Ø 0,56 mm (AWG 23), Paarschirmung: Aluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie; Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt (Geflechtsabdeckung ca. 40%); Schutzmantel: LSHF, orange RAL 2003
Mechanische Eigenschaften:Biegeradien: ≥ 40 mm ohne Zugentlastung; ≥ 80 mm mit Zugentlastung
Betriebstemperaturbereich: ruhend -20 °C bis +60 °C, bewegt 0 °C bis +50 °C
Wellenwiderstand: (100 ± 5) Ω, NVP: 79%
Kopplungswiderstand: bei 10 MHz < 30 mΩ/m Trennklasse D; gemessen bis 1.000 MHz