Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
• 1 x / 2 x Anschlussbuchse RJ45; 45-Grad-Schrägauslass
• zugelassen für min. 750 Steckzyklen mit RJ11/12/45-Steckern
• Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45)
• für Datenübertragungsraten bis 10-Gigabit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an
• geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
• 90 m Permanent Link Class EA nach ISO/IEC 11801; GHMT-Zertifikat und -Komponentenzertifikat
• Kabelzuführung aus allen Richtungen in 8 x 45 Grad-Schritten möglich
• Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über zwei getrennte unverlierbare Schraubklemmen
• Zentralplatte 50 x 50 mm; kombinierbar mit den Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller
• Buchsenabdeckungen mit unverlierbarem, austauschbarem Klappdeckel
• klappbares unverlierbares Beschriftungsschild
• Anschluss der Installationskabel über LSA-Plus-Schneidklemmen
• Leiterdurchmesser AWG 26/1-22/1 bzw. 0,40 - 0,65 mm
• farbige Bedruckung der LSA-Plus-Schneidklemmen gemäß Farbfolge T568A und B
• variabler, direkt steckbarer Erdungsanschluss, alle 4 Gehäuseecken mit Kabelschuh-Steckern DIN 46342-1; 6,3 mm