Elektromaterial für Profis

Anschlussfertige Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss - PTFIX

 

  • Zeitvorteil bis 80 % durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung

  • Flexibler Einsatz durch Tragschiene-, Direkt- oder Klebemontage

  • Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik

  • Platzersparnis bis 50 % auf der Tragschiene durch Quermontage

 

 

» jetzt bestellen «

 

Anschlussfertige Verteilerblöcke

JETZT NEU:

Universeller Schutz für Ein- und Mehrfamilienhäuser
Überspannungsschutz werkzeuglos aufgerastet

 

Der FLT-SEC-ZP ist der Kombiableiter zum Schutz von Wohngebäuden und Mehrzweckbauten. Durch die schmale Baubreite und werkzeuglose Montage sparen Sie Platz und Zeit. Profitieren Sie vom praktischen Fußriegel, der eine automatische Verrastung auf allen Sammelschienendicken ermöglicht. 


Entdecken Sie hier die richtigen Produkte in unserem Webshop

 

» jetzt bestellen «

 

Jetzt Neu:Universeller Schutz

  • Crimpen an schlecht zugänglichen Stellen dank drehbarem Gesenk

  • Komfortable Handhabung durch geringe Griffweite bei optimalem Handkraftverlauf

  • Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung

  • Große Querschnittsabdeckung von 0,14 mm² bis 10 mm²

 

 

» jetzt bestellen «

 

Einfach crimpen an schlecht zugänglichen Stellen

Experten-Hotline

 

 

Bei Fragen oder Wünschen steht Ihnen die Experten-Hotline von Phoenix Contact gerne zur Verfügung:



Tel.:       +49 52 35/3-11 740

E-Mail:  info@phoenixcontact.de

Web:     www.phoenixcontact.de/installateur

Bei Fragen oder Wünschen