false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Die neuen PowerTag Energiezähler

Mit wenigen Handgriffen

Anlagen überwachen und sichern

Die neuen PowerTag Energiezähler

 

Entgehen Ihnen Energieverluste in Ihrer Anlage? Geben Ihnen Verbrauchsverhalten und Alterung Ihrer Betriebsmittel Rätsel auf? Oder sind Sie für die Verfügbarkeit von kritischer Infrastruktur zuständig?


Die neuen PowerTag Energiezähler von Schneider Electric liefern Ihnen die erforderliche Transparenz ohne großen Aufwand – und das bei der weltweit kleinsten Baugröße und einfachster Installation.


Mit der steigenden Nachfrage nach Elektrizität und den zunehmenden Anforderungen an die Betriebssicherheit wird Energiemessung immer wichtiger. PowerTag Energiezähler ermöglichen die wirtschaftliche Messung und Überwachung sowie Alarmierung für alle Endstromkreise. Sie sind die perfekte Lösung für Neuanlagen als auch für die herstellerneutrale Nachrüstung von bestehenden Anlagen sämtlicher Fabrikate.

 

Vorteile, die jeden überzeugen

 

Die neuen PowerTag Energiezähler Nahtloses Design

  • Integration in bestehende Architekturen, keine Beeinträchtigung der Abläufe

  • Drahtlose Architektur, keine Kommunikationskabel, kein Fehlerrisiko bei Phasenzuordnung und Kommunikationsverdrahtung

 

Die neuen PowerTag Energiezähler Kompromisslos genau

  • Wirkenergiemessung mit Genauigkeitsklasse 1

  • Messung u.a. von Strom, Spannung, Leistung

 

Die neuen PowerTag Energiezähler Keine Auswirkungen auf den Platzbedarf

  • Kompakte Energiezähler direkt an elektrischen Geräten installiert

  • Kein zusätzlicher Platzbedarf auf der Hutschiene

 

Die neuen PowerTag Energiezähler Skalierbar

  • Hinzufügen von Zählern zu jedem Zeitpunkt

  • Einfache Implementierung in neue und bestehende Architekturen (fabrikatunabhängig)

 

Die neuen PowerTag Energiezähler Wirtschaftliche Installation & Inbetriebnahme

  • Schnelle und einfache Installation

  • Der kleinste Energiezähler der Welt
  • Inbetriebnahme in wenigen Schritten, von der Konfiguration bis zur Integration

  • Nahtlose Integration in die Schneider Electric Software-Plattform

Mess- und Alarmfunktion
mit Genauigkeitsklasse 1

 

 

 

 

 

 


Installation von PowerTag

PowerTag für Reiheneinbaugeräte bis 63A

 

 

 

 

PowerTag bis 250A/630A

 

 

 

 

 

Downloads

 

 

> PRÄSENATION   > KATALOGAUSZUG   > FLYER

 

Die neuen PowerTag Energiezähler

PowerTag Acti 9 Flex

Für Reihenbaugeräte bis 63A

 

A9MEM1560 PowerTag F63 1P+N

A9MEM1560
PowerTag F63 1P+N

  > ZUM PRODUKT

 


A9MEM1570 PowerTag F63 3P+N

A9MEM1570
PowerTag F63 3P+N

  > ZUM PRODUKT

 


A9MEM1573*

A9MEM1573*
PowerTag F63 3P          

  > Ende 2019 lieferbar

 

PowerTag NSX

Für Leistungsschalter bis 250A

 

LV434020 PowerTag 250A 3P

LV434020
PowerTag 250A 3P     

  > ZUM PRODUKT

 


LV434021 PowerTag 250A 3P+N

LV434021
PowerTag 250A 3P+N

  > ZUM PRODUKT

 


Für Leistungsschalter bis 630A

LV434022 PowerTag 630A 3P

LV434022
PowerTag 630A 3P     

  > ZUM PRODUKT

 


LV434023 PowerTag 630A 3P+N

LV434023
PowerTag 630A 3P+N

  > ZUM PRODUKT

Reiheneinbaugeräte Acti 9

Kombinierbar mit PowerTag Acti 9 Flex

 

Reiheneinbaugeräte Acti 9

  > ZUR AUSWAHL

Leistungsschalter Compact NSX

Kombinierbar mit PowerTag NSX

 

Leistungsschalter Compact NSX

  > ZUR AUSWAHL

Die neuen PowerTag Energiezähler