Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Wichtiger Hinweis

Sollten Sie momentan Probleme im Bestell-Prozess haben, hat das Löschen der Browser-Cookies von www.rexel.de in vielen Fällen geholfen. Im Hintergrund arbeiten wir bereits an einer dauerhaften Lösung. Vielen Dank für Ihr Verständnis - Ihr Webshop-Team
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Neu!!! - Zeit sparen
    Tools für eine schnelle Bestellung
    • Schnellerfassung mittels Rexel-, Herstellernummer oder EAN

    • Meine Favoriten Ihre Favoritenliste

    • Gespeicherte Warenkörbe Ihre gespeicherten Warenkörbe

    • Easy Bestellvorlagen Neu! Vorlagen für eine schnelle Warenkorbübernahme

    • Konfiguratoren Hersteller Konfiguratoren/ Auswahlhilfen

  •   Warenkorb 0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Startseite
  2. Baustellen Aktion
 Previous  Next

Unsere Top-Produkte,

um Ihre Arbeit auf der Baustelle zu erleichtern

Einziehstäbe und Zubehör

BIZ 700810

Einziehstäbe aus Nylon
10 m

In den Warenkorb

BIZ 700811

Einziehstäbe aus Nylon
15 m

In den Warenkorb

BIZ 700812

Einziehstäbe aus Nylon
20 m

In den Warenkorb

BIZ 700813

Einziehstäbe aus Nylon
30 m

In den Warenkorb

BIZ 760011

Monobrin-Polyester Einziehhilfe Ø 3 mm 15 m

In den Warenkorb

BIZ 760053

Glasfaser-Ein­zieh­hilfe
25 m Ø 3 mm mit Gehäuse

In den Warenkorb

BIZ 760054

Glasfaser-Ein­zieh­hilfe
35 m Ø 3 mm mit Gehäuse

In den Warenkorb

BIZ 760034

Einziehhilfe Nylon Ø 4 mm 20 m mit Gehäuse

In den Warenkorb

BIZ 760038

Polyester-Einziehhilfe einsträngig 15 m Ø 3 mm mit Gehäuse

In den Warenkorb

BIZ 760040

Polyester-Einziehhilfe einsträngig 30 m Ø 4,5 mm mit Gehäuse

In den Warenkorb

BIZ 760047

Einziehhilfe aus Stahl-Nylon 30 m Ø 4 mm mit Gehäuse

In den Warenkorb

BIZ 760003

Einziehstab aus Glasfaser
Ø 9 mm 102 m mit Abroller

In den Warenkorb

BIZ 760000

Einziehstab aus Stahl-Nylon Ø 6 mm 52 m mit Abroller

In den Warenkorb

BIZ 760010

Set aus Einziehstangen
14 m mit Transporthülle und Polymer-Zubehör

In den Warenkorb

BIZ 700231

Schmiergel BIZ’LUB für Kabel und Drähte

In den Warenkorb

Putz, Gips und Mörtel

BIZ 740148

Beutel Klebemörtel in Pulverform zum Anrühren (5 kg)

In den Warenkorb

BIZ 740141

Eimer ultraleichte, gebrauchsbereite Spachtel-/Glättmasse (1 l)

In den Warenkorb

BIZ 740140

Eimer ultraleichte, gebrauchsbereite Spachtel-/Glättmasse (5 l)

In den Warenkorb

BIZ 740147

Kartusche ultraleichte, ge­brauchs­bereite Spachtel-/ Glättmasse (310 ml)

In den Warenkorb

BIZ 740142

Eimer schnell aushärtender Stuckgips in Pulverform zum Anrühren (5 kg)

In den Warenkorb

BIZ 740143

Eimer schnell aushärtender Zement in Pulverform zum Anrühren (5 kg)

In den Warenkorb

BIZ 740144

Eimer gebrauchsbereite Spachtel-/Glättmasse (1,5 kg)

In den Warenkorb

BIZ 740145

Eimer gebrauchsbereite Spachtel-/Glättmasse (4 kg)

In den Warenkorb

BIZ 740146

Eimer Standard-Füllmasse, Pulver zum Anrühren (5 kg)

In den Warenkorb

Bauzelt

Das Bauzelt ermöglicht es, die Ausrüstung vor den Elementen zu schützen und die Arbeit trotz Regen, Wind oder Kälte fortzusetzen.
Das lichtdurchlässige Gewebe lässt Licht hindurch, wodurch Elektriker in der Lage sind, verschiedenfarbige Kabel zu unterscheiden und Installationen, Wartungs- und Montagearbeiten in völliger Sicherheit durchzuführen.

Zum Produkt

Kabeltrommel-Abroller

BIZ 700207

Kabeltrommel-Abrollunterleger, maximal 300 kg

In den Warenkorb

BIZ 700208

Monoblock-Kabeltrommel-Abroller, maximal 150 kg

In den Warenkorb

BIZ 700848

Monoblock-Kabeltrommel-Abroller, maximal 300 kg

In den Warenkorb

Kabelrollen

BIZ 720911

Profi-Kabelrolle extra 25 m Steckertyp F H07RNF 3G 2,5 mm² Schuko-Stecker

In den Warenkorb

BIZ 720912

Profi-Kabelrolle 20 m H07RNF 3G 1,5 mm² Schuko-Stecker

In den Warenkorb

BIZ 720913

Profi-Kabelrolle 40 m H07RNF 3G 1,5 mm² Schuko-Stecker

In den Warenkorb

BIZ 720920

Standard-Kabelrolle 25 m Steckertyp F H05VVF 3G
1,5 mm²

In den Warenkorb

BIZ 720921

Standard-Kabelrolle 40 m Steckertyp F H05VVF 3G
1,5 mm²

In den Warenkorb

Teleskop-Trittleiter

Teleskop-Trittleiter

  • Kompakt
  • Maximale Höhe 2,50 m
  • Mit dem Transportsack leichttransportierbar
  • Schnell geöffnet
  • Lässt sich mit dem zentralen Entriegelungssystem leicht schließen

Zum Produkt

Baustellenstrahler

BIZ 625048

Zweiköpfiger, aufladbarer Baustellen-LED-Strahler

In den Warenkorb

BIZ 625057

Aufladbarer Bau­stellen­strahler LED 25 W

In den Warenkorb

BIZ 625039

Wiederaufladbarer 40 W LED-Projektor 4000 LM

In den Warenkorb

BIZ 625027

Aufladbarer 10 W LED-Strahler

In den Warenkorb

BIZ 625056

Kabelgebundener LED 40W 230W Baustellenstrahler

In den Warenkorb

Gurte

BIZ 730932

1-teiliger Gurt mit Ratsche
5 m x 25 mm, schwarz

In den Warenkorb

BIZ 730933

2-teiliger Gurt mit Ratsche
40 + 460 cm x 25 mm, schwarz

In den Warenkorb

BIZ 390479

Gurt mit Klemmschnalle
1 m x 25 mm, weiß

In den Warenkorb

BIZ 730930

Gurt mit Klemmschnalle
1,5 m x 25 mm, gelb

In den Warenkorb

BIZ 390475

Gurt mit Klemmschnalle
2 m x 25 mm, blau

In den Warenkorb

BIZ 390473

Gurt mit Klemmschnalle
2,5 m x 25 mm, rot

In den Warenkorb

BIZ 730931

Gurt mit Klemmschnalle
3 m x 25 mm, schwarz

In den Warenkorb

Baustellen- und Werkstattausrüstung

BIZ 771025

Teleskop-Sackkarre aus Aluminium mit einer Tragfähigkeit von 200 kg

In den Warenkorb

BIZ 771026

Werkstattwagen 5 Schubläden mit Verriegelung durch Schloss

In den Warenkorb

BIZ 790550

Aufbewahrungsbox mit integriertem Deckel
600 x 400 x 365 mm

In den Warenkorb

Tragestrukturen

BIZ 710405

Seilklemme Ø 1,5–2,5 mm
(x 25)

In den Warenkorb

BIZ 710350

Stahlseil 1,5 mm x 50 m

In den Warenkorb

BIZ 710352

Stahlseil 2,5 mm x 50 m

In den Warenkorb

Dichtungsgel

BIZ 710000

Dichtgel BIZ'GEL EXPRESS 280 ml

In den Warenkorb

BIZ 710395

Dichtgel BIZ'GEL MAX 1 l

In den Warenkorb

BIZ 710295

IP 68 Dichtungsgel
BIZ'GEL 1 l

In den Warenkorb
Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.