Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsched Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
  •   Mein Konto

    Jetzt einloggen!

    Your email is missing an '@'

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

    Login | Registrieren
  • Schnellerfassung Bestellen mit Rexel Artikelnr. Herstellernr. oder EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  • Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Konfiguratoren
    • Praktische Tools
    • Elektrohaus
    • Schaltschränke
    • Barcode Etiketten
    • Unsere Kataloge
  • Informationen
    • Webshop
    • Funktionsübersicht
    • FAQ Webshop
    • Zusatzservices
    • Anbindungen
    • e-Procurement
    • FAQ Anbindungen
    • eKataloge
    • Informationen
    • Schulungen
    • Lieferzeiten
  • Lösungen
    • Unser Angebot
    • Elektrohandwerk
    • Industrie
    • ISO Zertifizierung
    • Eigenmarken
    • Newlec
    • BizLine
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.

Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Startseite
  2. Der kleine NOT-HALT-Taster: Kleines Gerät, große Wirkung
Eaton - NOT-HALT-Taster

 
Der kleine NOT-HALT-Taster: Kleines Gerät, große Wirkung

Der neue kleine NOT-HALT-Taster aus Eatons renommierter RMQ Serie eignet sich gleichermaßen für Panels, Touchdisplays und auch kleinere Anwendungen wie Fernbedienungen oder zum Direkteinbau an Maschinen. Er ist um 30 Prozent kleiner als die Standard NOT-HALT Serie von Eaton. Mit einem Durchmesser von 30 mm und einer Höhe von 32 mm erfüllt er die Nachfrage nach kleineren, schlankeren Steuerpulten ist aber dennoch groß genug für traditionellere Anwendungen. Der kleine NOT-HALT-Taster steht in Sachen Zuverlässigkeit und den Anforderungen für weltweite Zulassungen und Zertifizierungen der konventionellen Serie in nichts nach.

 
Auf einen Blick

 
Technik
 
  • Schutzklassen IP65, IP66 und IP69
  • Kompatibel mit gesamten RMQ Portfolio (zwangsöffnende Standard- und Flat Rear Kontaktelemente)
  • Optional selbstüberwachende Kontakte
  • Ein-Hand-Montage
  • Optional RGB LEDs → Beleuchtung des 360° Leuchtrings in verschiedensten Farben
Varianten
 
  • Dreh- oder zugentriegelbar
  • Mit oder ohne Leuchtring
  • Beleuchtete Linse
  • 22 mm oder 30 mm Einbaudurchmesser

 
Design
 
  • Perfekte Größe mit Pilzdurchmesser von 30 mm
  • Innovativer Leuchtring
  • Geringe Höhe von 30 mm
  • Harmonische Einbindung in das Design schon bestehender Anlagen / Anwendungen
Features
 
  • Zertifizierungen gemäß EN ISO 13850
  • Approbationen: CE, (UL/CSA/CCC in 2019)
  • Geprüft nach DIN EN 60947-5-5
  • TÜV Süd Zulassung nach Maschinenrichtlinie

 
Unsere Produktempfehlung:

 
EATON - NOT-AUS
 
M22-PV30
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste
 
  • RMQ-Titan
  • Pilzdurchmesser 30 mm
  • 32 mm Höhe
  • Unbeleuchtet
  • Zugentriegelung
  • 22,5 mm Einbaudurchmesser




Jetzt bestellen
EATON - NOT-AUS
 
M22-PVT30
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste
 
  • RMQ-Titan
  • Pilzdurchmesser 30 mm
  • 32 mm Höhe
  • Unbeleuchtet
  • Drehentriegelung
  • 22,5 mm Einbaudurchmesser




Jetzt bestellen
EATON - NOT-AUS
 
M22-PVL30
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste
 
  • RMQ-Titan
  • Pilzdurchmesser 30 mm
  • 32 mm Höhe
  • Beleuchtbar
    mit LED-Element
  • Zugentriegelung
  • 22,5 mm Einbaudurchmesser



Jetzt bestellen
EATON - NOT-AUS
 
M22-PVLT30
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste
 
  • RMQ-Titan
  • Pilzdurchmesser 30 mm
  • 32 mm Höhe
  • Beleuchtbar
    mit LED-Element
  • Drehentriegelung
  • 22,5 mm Einbaudurchmesser



Jetzt bestellen

 
EATON - NOT-AUS
 
M30-PV30
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste
 
  • RMQ-Titan
  • Pilzdurchmesser 30 mm
  • 32 mm Höhe
  • Unbeleuchtet
  • Zugentriegelung
  • 30 mm Einbaudurchmesser





Jetzt bestellen
EATON - NOT-AUS
 
M30-PVT30
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste
 
  • RMQ-Titan
  • Pilzdurchmesser 30 mm
  • 32 mm Höhe
  • Unbeleuchtet
  • Drehentriegelung
  • 30 mm Einbaudurchmesser





Jetzt bestellen
EATON - NOT-AUS
 
M30-PVL30
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste
 
  • RMQ-Titan
  • Pilzdurchmesser 30 mm
  • 32 mm Höhe
  • Beleuchtbar
    mit LED-Element
  • Zugentriegelung
  • 30 mm Einbaudurchmesser




Jetzt bestellen
EATON - NOT-AUS
 
M30-PVLT30
NOT-HALT/NOT-AUS-Taste
 
  • RMQ-Titan
  • Pilzdurchmesser 30 mm
  • 32 mm Höhe
  • Beleuchtbar
    mit LED-Element
  • Drehentriegelung
  • 30 mm Einbaudurchmesser




Jetzt bestellen

 

 

 
 
 
Rexel Germany
  • Unternehmen
  • Erfolgsprinzipien
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
  • Presse
Lösungen
  • Für die Industrie
  • Für das Handwerk
  • Übersicht Services
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2021 Rexel
Rexel International
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2021 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.