Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Hochwertige Oberflächen und eine grenzenlose Vielfalt in Design und Funktion – dafür stehen die Schalterprogramme von Merten. Im System M mit dem klassischen 55 mm großen Einsatz findet jeder den Schalter, der genau zu ihm passt. Neun Designs in unzähligen Farben und Materialien lassen sich mit über 280 Funktionen kombinieren.
System Design punktet als Flächenschalterprogramm mit einer großen Bedienfläche von 71 x 71 mm und bietet ein elegantes Design, hochwertige Farben und Materialien mit allen Funktionen eines modernen Schalterprogramms.
Entdecke diese und weitere Highlights, wie die nachhaltige Serie M-Pure Ocean Plastic aus dem System M!
Nachhaltigkeit ist nicht nur ein flüchtiger Trend, sondern auch für viele Kunden ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung. Die neuen M-Pure Ocean Plastic Rahmen, Schalter und Steckdosen sind deshalb nicht nur elegant, sondern auch nachhaltig.
Das neue Schalterdesign von Merten wird aus recyceltem Ocean Plastic* hergestellt, das aus gesammelten Fischernetzen gewonnen wird und bietet eine gelungene Kombination aus Nachhaltigkeit und modernem Design.
M-Pure schwarz matt umfasst 41 Produkte, von denen 10 aus Ocean Plastic hergestellt werden. Dazu gehören Einfach- bis Dreifach-Rahmen und die wichtigsten Einsätze, die bis zu 75 % der gängigsten Funktionen abdecken.
Darüber hinaus sind die Produkte mit Wiser, unserem nachhaltigen Smart Home System, kompatibel und bieten so auch ein Höchstmaß an Komfort.
In Sachen Nachhaltigkeit punktet man also gleich doppelt: Mit einem ressourcenschonenden Produkt aus recyceltem Material und der Smart Home Lösung Wiser, die die Möglichkeit zur Einsparung kostbarer Energie bietet.
Vom schlichten, weißen Klassiker bis zum extravaganten und individuell designten Unikat – im System M findet jeder den Schalter, der genau zu ihm passt.
Funktionalität in perfekter Form: Das mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnete System M bietet mit 9 Designvarianten und über 280 Funktionen maximale Flexibilität – von klassischen Schaltern über Smart Home Lösungen bis zu intuitiven KNX-Sensoren. Mit dieser großen Auswahl vereint System M Design, Technik und Intelligenz und passt sich an jedes Zuhause und Gebäude an.
Rahmen, die Raum geben. Elegant und zeitlos bei größtmöglicher Bedienfläche – das ist das Flächenschalterprogramm System Design. Von konventioneller Installation bis zur KNX-Gebäudesteuerung – System Design verbindet moderne Technik mit zeitgemäßem Look und hochwertigen Materialien für exklusive Wohnwelten.
Durch die schlanken Rahmen ohne Mittelsteg berühren sich die Einsätze fast nahtlos. Das bringt die große Fläche des Schalters (71 x 71 mm) optimal zur Geltung und bietet damit eine maximale Bedienfläche.
Sie sind die Basis jeder Installation: Die Quickflex Steckdosen- und Schaltersockel von Merten statten jedes Gebäude mit Funktionalität aus und punkten mit vielen einzigartigen Vorteilen bei der täglichen Arbeit. Die fünf Erfolgsfaktoren von QuickFlex helfen dir, bis zu 25 % schneller und sicher zu installieren:
*Zu 50% aus recycelten Fischernetzen gefertigt. Manche Komponenten enthalten möglicherweise nicht diese Art von recyceltem Material.