Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsched Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
  •   Mein Konto

    Jetzt einloggen!

    Your email is missing an '@'

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

    Login | Registrieren
  • Schnellerfassung Bestellen mit Rexel Artikelnr. Herstellernr. oder EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  • Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Konfiguratoren
    • Praktische Tools
    • Elektrohaus
    • Schaltschränke
    • Barcode Etiketten
    • Unsere Kataloge
  • Informationen
    • Webshop
    • Funktionsübersicht
    • FAQ Webshop
    • Zusatzservices
    • Anbindungen
    • e-Procurement
    • FAQ Anbindungen
    • eKataloge
    • Informationen
    • Schulungen
    • Lieferzeiten
  • Lösungen
    • Unser Angebot
    • Elektrohandwerk
    • Industrie
    • ISO Zertifizierung
    • Eigenmarken
    • Newlec
    • BizLine
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.

Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Startseite
  2. Neu: Mini Strahler und Maxi LED von Bizline
Bizline - Mini Strahler - Maxi LED

 
Unsere NEUHEITEN

 
MINI STRAHLER 10 W WIEDERAUFLADBAR
 
  • Leistung: 10 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 4 400 mAh
  • Inklusive Netzladegerät und 1-m-Kabel
    USB-Kabel - USB-C
  • Rexel Artikelnummer: 3319264
  • Produkt Type: BIZ625051


Jetzt bestellen
Bizline - Mini Strahler - Maxi LED

Bizline - Mini Strahler - Maxi LED

 
BAUSTELLEN LAMPE MIT 2 LEUCHTEN WIEDERAUFLADBAR
 
  • Leistung : 2 x 25 W
  • Lithium-Akku: 7.4 V – 4 000 mAh
  • Netzbetrieb (2000 Lm)
  • Verstellbar Höhe : 89 cm bis 1,92 m
  • Inklusive 5-m-Stromkabel
  • Inklusive Tragetasche
  • Rexel Artikelnummer: 3319263
  • Produkt Type: BIZ625048


Jetzt bestellen



 
Bizline - Baustellen Lampe

 

 
LED HALSLAMPE
WIEDERAUFLADBAR


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Leistung: 2 x 1 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 2 000 mAh
  • Inklusive USB-Kabel - USB-C
  • Rexel Artikelnummer: 3319265
  • Produkt Type: BIZ625050






Jetzt bestellen
ZWEISEITIGE LED LAMPE
WIEDERAUFLADBAR


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Leistung: 3 W + 5 W
  • Lichtstrahl: 10° und 120°
  • Roter LED-Modus: stabil und blinkend
  • Lithium-Akku: 3,7 V – 2 000 mAh
  • Inklusive USB-Kabel - USB-C
  • Rexel Artikelnummer: 3319266
  • Produkt Type: BIZ625055


Jetzt bestellen
STATIV FÜR
BAUSTELLENSTRAHLER


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Material: Aluminium
  • Horizontale Stablänge: 73 cm
  • Mit allen Strahlern im
  • Sortiment von BizLine kompatibel
  • Rexel Artikelnummer: 3319267
  • Produkt Type: BIZ625053




Jetzt bestellen



 
Unsere BAUSTELLEN Produkte

 
LED-STRAHLER
2500 LM


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Leistung: 25 W
  • Kabellänge : 3 m
  • Zusätzlicher Stecker: 230 V : x 1
  • Rexel Artikelnummer: 3260717
  • Produkt Type: BIZ625038
     






Jetzt bestellen
LED-STRAHLER
4000 LM


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Leistung: 40 W
  • Lithium-Ionen-Akku: 11.1 V – 2 600 mAh
  • Powerbank-USB-Funktion
  • Kabellänge: 5 m
  • Kompatibel mit Laterne 360°
    BIZ625043 (nicht inbegriffen)
  • Rexel Artikelnummer: 3260718
  • Produkt Type: BIZ625039


Jetzt bestellen
LED-STRAHLER
6000 LM


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Leistung: 60 W
  • Kabellänge : 5 m
  • Zusätzl. Stecker 230 V: x 2
  • Kompatibel mit Laterne 360°
    BIZ625043 (nicht inbegriffen)
  • Rexel Artikelnummer: 3260715
  • Produkt Type: BIZ625041




Jetzt bestellen

 
Rexel Germany Datenschutz
Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
LATERNE 360° FÜR STRAHLER
 
  • Aufstecklampe für Baustellenstrahler
  • Kompatibel mit den Strahlern BIZ625039 und BIZ625040
  • Rexel Artikelnummer: 3260719
  • Produkt Type: BIZ625043


Jetzt bestellen
Rexel Germany Datenschutz
Bizline - Mini Strahler - Maxi LED

Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
LED-STRAHLER 10W WIEDERAUFLADBAR
 
  • Leistung: 10 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 4 400 mAh
  • Powerbank- USB-Funktion
  • Inklusive Ladegerät
  • Rexel Artikelnummer: 3219377
  • Produkt Type: BIZ625027


Jetzt bestellen

 
Rexel Germany Datenschutz
Unsere INSPEKTIONS Produkte

 
LED-INSPEKTIONS LAMPE


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Leistung: 2 W + 2 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 1 600 mAh
  • Inklusive USB-Kabel - Micro-USB
  • Rexel Artikelnummer: 3219379
  • Produkt Type: BIZ620261


Jetzt bestellen
3-IN-1-LED TASCHENLAMPE


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Leistung: 5 W + 1 W
  • Lithium-Akku: 3,7 V – 2 500 mAh
  • Inklusive USB-Kabel - Micro-USB
  • Rexel Artikelnummer: 3260712
  • Produkt Type: BIZ620262


Jetzt bestellen

 
LED-STIRNLAMPE
 


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Leistung: 5 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 1 400 mAh
  • Elastisches Anti-Rutsch-Kopfband
  • Inklusive USB-Kabel - Micro-USB
  • Rexel Artikelnummer: 3260716
  • Produkt Type: BIZ625034


  •  

Jetzt bestellen
LED-HANDLAMPE
MIT BLUETOOTHLAUTSPRECHER


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Leistung: 6 W + 1 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 3 000 mAh
  • Drahtlose Lautsprecherverbindung mit einer Reichweite von 10 m
  • Inklusive USB-Kabel - Micro-USB
  • Rexel Artikelnummer: 3260713
  • Produkt Type: BIZ625032


Jetzt bestellen
LED-MULTIFUNKTIONS-
HANDLAMPE


Bizline - Mini Strahler - Maxi LED
 
  • Leistung: 5 W + 1 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 4 400 mAh
  • Inklusive Ladegerät
  • Rexel Artikelnummer: 3219374
  • Produkt Type: BIZ620263
     




Jetzt bestellen







 
Rexel Germany
  • Unternehmen
  • Erfolgsprinzipien
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
  • Presse
Lösungen
  • Für die Industrie
  • Für das Handwerk
  • Übersicht Services
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2021 Rexel
Rexel International
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2021 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.