Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
  • PRODUKTVORSCHLÄGE
  •   Mein Konto

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

    Login | Registrieren
  • Schnellerfassung Bestellen mit Rexel Artikelnr. Herstellernr. oder EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Netzwerkschrank Konfigurator​
    • Einfach konfigurieren & bestellen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Aktuelles - Services & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.

Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Startseite
  2. Neuheiten von Bizline
Landing_page_banner_1200x200.jpg
Unsere Neuheiten

 
KABELGEBUNDENER 40 W LED-STRAHLER


Bizline


  • Leistung: 40 W
  • Lichtstrom: 4.000 lm
  • Lichtstrahl: 120°
  • Betriebstemperatur: -10/+40 °C
  • Materialien: PC und Aluminium
  • Um 180° schwenkbarer Bügel







Zum Produkt
AUFLADBARER 25 W LED-STRAHLER


Bizline


  • Leistung: 25 W
  • Lichtstrom: 2.500 lm (Modus: 100 %)
    oder 800 lm (Modus: 30 %)
  • Lichtstrahl: 120°
  • Betriebstemperatur: -10/+40 °C
  • Materialien: Aluminium und Gummi
  • Um 60° schwenkbarer Bügel
  • Autonomie: 4 Std. (Modus: 100 %)
    oder 8 Std. (Modus: 30 %)
  • Mit Ladegerät und 1 m langem USB-/USB-C-Anschlusskabel


Zum Produkt


WIEDERAUFLADBARE FOCUS-STIRNLAMPE


Bizline


  • Leistung: 5 W
  • Lichtstrom: ): 450 lm (Modus: 100 %) - 150 lm (Modus: 30 %) - 10 lm (Modus: 2 %)
  • rote LED: Modus EIN oder Blinken
  • Lichtstrahl: verstellbar von 40 ° bis 120°C
  • Autonomie weiße LED: 3 Std. (Modus: 100 %) - 10 Std. (Modus: 30 %) -70 Std. (Modus: 2 %)
  • Autonomie rote LED: 15 Std. (Modus: EIN) - 20 Std. (Modus: Blinken)
  • Ladedauer: 4 Std.
  • Mit rutschfestem elastischem Band
  • Mit 1 m langem USB-/USB-C-Anschlusskabel


Zum Produkt
AUFLADBARE LED-LAMPE MIT LASER


Bizline


  • Leistung: 2 + 2 W
  • Lichtstrom: 300 lm (Modus: breit) - 200 lm (Modus: Spot)
  • Lichtstrahl: : breit (120°) und Spot (40°)
  • Roter Laser: max. < 1mW / Wellenlänge 760 nm / Klasse II
  • Autonomie: 2 Std. (Modus: Spot) - 3 Std. (Modus: breit)
  • Ladedauer: 2 Std.
  • Mit 1 m langem USB-/USB-C-Anschlusskabel








Zum Produkt


Unsere Baustellen Produkte

 
LED-STRAHLER 2.500 LM


Bizline


  • Leistung: 25 W
  • Kabellänge : 3 m
  • Zusätzlicher Stecker: 230 V : x 1







Zum Produkt
LED-STRAHLER 4.000 LM


Bizline


  • Leistung: 40 W
  • Lithium-Ionen-Akku: 11.1 V – 2.600 mAh
  • Powerbank-USB-Funktion
  • Kabellänge: 5 m
  • Kompatibel mit Laterne 360°
  • BIZ 625 043 (nicht inbegriffen)


Zum Produkt
LED-STRAHLER 6.000 LM


Bizline


  • Leistung: 60 W
  • Kabellänge : 5 m
  • Zusätzl. Stecker 230 V: x 2
  • Kompatibel mit Laterne 360°
  • BIZ 625 043 (nicht inbegriffen)




Zum Produkt


LATERNE 360° FÜR STRAHLER

  • Aufstecklampe für Baustellenstrahler
  • Kompatibel mit den Strahlern BIZ 625 039 und BIZ 625 040


Zum Produkt
Bizline




LED-STRAHLER 10 W WIEDERAUFLADBAR

  • Leistung: 10 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 4.400 mAh
  • Powerbank- USB-Funktion
  • Inklusive Ladegerät


Zum Produkt
Bizline

Bizline


MINI STRAHLER 10 W WIEDERAUFLADBAR

  • Leistung: 10 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 4.400 mAh
  • Inklusive Netzladegerät und 1-m-Kabel
  • USB-Kabel - USB-C


Zum Produkt
Bizline

Bizline


BAUSTELLEN LAMPE MIT 2 LEUCHTEN WIEDERAUFLADBAR

  • Leistung: 2 x 25 W
  • Lithium-Akku: 7.4 V – 4.000 mAh
  • Verstellbar Höhe: 89 cm bis 1,92 m
  • Inklusive 5-m-Stromkabel
  • Inklusive Tragetasche


Zum Produkt
Bizline





ZWEISEITIGE LED LAMPE WIEDERAUFLADBAR


Bizline


  • Leistung: 3 W + 5 W
  • Lichtstrahl: 10° und 120°
  • Roter LED-Modus: stabil und blinkend
  • Lithium-Akku: 3,7 V – 2.000 mAh
  • Inklusive USB-Kabel - USB-C


Zum Produkt
STATIV FÜR BAUSTELLENSTRAHLER


Bizline


  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: Horizontale Stablänge: 73 cm
  • Mit allen Strahlern im Sortiment von BizLine kompatibel





Zum Produkt


Unsere Inspektions Produkte

 
LED-INSPEKTIONS LAMPE


Bizline


  • Leistung: 2 W + 2 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 1.600 mAh
  • Inklusive USB-Kabel - Micro-USB


Zum Produkt
3-IN-1-LED TASCHENLAMPE


Bizline


  • Leistung: 5 W + 1 W
  • Lithium-Akku: 3,7 V – 2.500 mAh
  • Inklusive USB-Kabel - Micro-USB


Zum Produkt


LED-STIRNLAMPE


Bizline


  • Leistung: 5 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 1.400 mAh/li>
  • Elastisches Anti-Rutsch-Kopfband
  • Inklusive USB-Kabel - Micro-USB


Zum Produkt
LED HALSLAMPE WIEDERAUFLADBAR


Bizline


  • Leistung: 2 x 1 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 2.000 mAh
  • Inklusive USB-Kabel - USB-C




Zum Produkt
LED-MULTIFUNKTIONS-HANDLAMPE


Bizline


  • Leistung: 5 W + 1 W
  • Lithium-Akku: 3.7 V – 4.400 mAh
  • Inklusive Ladegerät




Zum Produkt










Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2022 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2022 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.