Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Individuelle Anforderungen, unterschiedliche Umgebungen, widrige Witterungsbedingungen – an Kabelabzweigkästen werden vielfältige Anforderungen gestellt. OBO bietet mit der A-Serie eine zuverlässige Lösung für alltägliche Installationsherausforderungen. Mit der T-Serie, der X-Serie und der FireBox Kabelabzweigkästen, die auch härtesten Bedingungen standhalten.
Einfache Lösung für einfache Anwendungen: Die Kabelabzweigkästen der A-Serie aus halogenfreiem, thermoplastischem Kunststoff sind die zuverlässige Lösung für alltägliche Anforderungen und Installationssituationen. Ihr elastisches Material ist besonders handlich und sie sind schnell und einfach zu montieren. Die A-Serie ist in praktischen Größen und in 3 Farben erhältlich und findet ihren Einsatz zum Beispiel in privaten Garagen und Carports, auf Dachböden und in Kellern.
Die Kabelabzweigkästen der T-Serie zeichnen sich durch hochwertige Materialien und Wandstärken aus. Das macht sie besonders stabil, wodurch sie auch für höhere Anforderungen bestens gerüstet sind. Dank UV-stabilisiertem Kunststoff und der Schutzklasse IP66 eignen sie sich nicht nur für die Installation im Innenbereich, sondern auch im geschützten Außenbereich. Typische Einsatzorte sind Lagerhallen, Parkhäuser oder Installationen unter Dachüberständen.
mit Einführungen 190×150×77, PP/GF, lichtgrau, RAL 7035
Mit der FireBox werden sicherheitsrelevante elektrische Kabel und Leitungen brandsicher verbunden. Sie ist für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Ihr Herzstück ist die Keramikanschlussklemme im Inneren, die im Brandfall eine sichere mechanische und elektrische Verbindung gewährleistet. Sie besteht aus hochtemperaturbeständigen, keramischen Werkstoffen und bildet in Kombination mit dem thermoplastischem Kunststoffgehäuse der FireBox ein brandschutztechnisch geprüftes System.
für Funktionserhalt 150×116×67, PP, pastellorange, RAL 2003
für Funktionserhalt 190×150×77, PP, pastellorange, RAL 2003
für Funktionserhalt 150×116×67, PP, pastellorange, RAL 2003
für Funktionserhalt 240×190×95, PP, pastellorange, RAL 2003
Bei starken mechanischen Belastungen oder wechselnden Witterungsbedingungen sind die Abzweigkästen der X-Serie die richtige Wahl. Halogenfreier Spezialkunststoff auf Basis von hochwertigem Polycarbonat macht sie besonders robust. Mit einer Schlagfestigkeit von IK09 sind sie für den Einsatz in der Industrieumgebung und im Außenbereich geeignet. Die X-Serie ist staub- und wasserdicht sowie UV-beständig und verfügt über die Schutzart IP67. Dadurch ist sie für ungeschützte Bereiche ebenso geeignet wie für schmutzreiche Umgebungen.
mit TR Deckel, Schiene 2069 240×191×125, PC, grau / transparent
Klemmleiste, 3×V-TEC VM, 3×116 95×95×60, PC, lichtgrau, RAL 7035
Hauptleitungsabzweigklemme 190×150×125, PC, lichtgrau, RAL 7035
Hauptleitungsabzweigklemme 240×191×125, PC, lichtgrau, RAL 7035
Hauptleitungsabzweigklemme 286×202×125, PC, lichtgrau, RAL 7035