Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Startseite
  2. ProDeals
 Previous  Next

Prämie sichern.

Mit dem Kauf von einem 18V-Werkzeugs oder -Sets.

  • Beim Kauf eines 18V-Werkzeugs oder -Sets über 169,00 € (exkl. MwSt.) erhalten Sie ein Produkt der Kategorie A gratis dazu
     
  • Beim Kauf eines beliebigen BITURBO-Werkzeugs oder -Sets erhalten Sie ein Produkt der Kategorie A oder B gratis dazu

Kostenloses Zubehör der Kategorie A:

 Previous

Akkupack

GBA 18V 4,0Ah

Wasserwaage

60 cm

Akku-Bauleuchte

GLI 18V-1200 C

Ladegerät

GWT 20

Koffersystem

L-BOXX 102 Set

 Next

Kostenloses Zubehör der Kategorie B:

 Previous

Akku-Bohrschrauber

GSR/GSB 18V-55

Akku-Winkelschleifer

GWX 18V-7

Akku-Schwingschleifer

GSS 18V-10

Akku-Pack

ProCORE18V 5,5Ah

Sackkarre

Alu-Caddy, klappbar

Ladegeräte

GAL 18V-160 C

 Next

Erhalten Sie ein kostenloses Zubehör:

  • Beim Kauf von Bosch Professional Zubehör im Wert von über 75 € (exkl. MwSt.) erhalten Sie ein Produkt der Kategorie A gratis dazu
     
  • Beim Kauf von Bosch Professional Zubehör im Wert von über 150 € (exkl. MwSt.) erhalten Sie ein Produkt der Kategorie A oder B gratis dazu

Kostenloses Zubehör der Kategorie A:

 Previous

X-LOCK

Trennscheiben Standard für Inox 115 mm, 10 Stk.

X-LOCK

Trennscheiben Standard für Inox 125 mm, 10 Stk.

X-LOCK Carbide Multi Wheel

Trennscheiben 115 mm

X-LOCK Carbide Multi Wheel

Trennscheiben 125 mm

EXPERT SelfCut Speed

Flachfräsbohrerset 20/22/25 mm

X551 EXPERT

für Metal 125 mm, 40, 10Stk.

X551 EXPERT

für Metal 115 mm, 40, 10Stk.

HSS-Spiralbohrer-Set Pointteq

5-teilig

EXPERT

Standard Blöcke

EXPERT

Flex Schleifpad

 Next

Kostenloses Zubehör der Kategorie B:

 Previous

X-LOCK

125 mm Set für Schneiden und Sägen

EXPERT

Vibration Control Handgriff M10 169x69 mm

Power-Change Adapter

X-LOCK Diamond Metal Wheel

Trennscheiben 115 mm

X-LOCK Diamond Metal Wheel

Trennscheiben 125 mm

EXPERT R782

Prisma Scheiben X-LOCK 115 mm, 25 Stk.

EXPERT R782

Prisma Scheiben X-LOCK 125 mm, 25 Stk.

EXPERT M480

Netzstruktur-Schleifblätter 125 mm, 7 Stk.

EXPERT M480

Netzstruktur-Schleifblätter 150 mm, 7 Stk.

 Next

kostenloses Messtechnik-Zubehör.

Erhalten Sie beim Kauf des Nivelliergerätes ein kostenloses Messtechnik-Zubehör.

Kostenloses Messtechnik-Zubehör:

 Previous

Baustativ

BT150

Baustativ

BT 160

Baustativ

BT 170 HD

Baustativ

BT 250

Messlatte

GR 240

Messlatte

GR 500

Universalhalterung

LB 10 & DK 10

Laser-Empfänger

LR 6

Laserempfänger

LR 7

Laserempfänger

LR 60

Laserempfäner

LR 65 G

Universalbefestigung

BM 1

Akkupack

GBA 12V 2.0 Ah

Akkupack

GBA 18V 2.0 Ah

 Next
 Previous  Next

Wie erhalte ich meine Prämie?

  1. Werkzeug kaufen, gültig für Käufe bis 30.04.2023
  2. Rechnung hochladen, Sie benötigen ein PRO360-Konto
  3. Eine Prämie kostenlos erhalten, die Prämieneinlösung erfolgt ausschließlich über Bosch

Bitte bewahren Sie den Kaufnachweis auf! Nur gültig für Käufe vom 01.03.2023 - 30.04.2023

*Die ProDeal Aktion von Bosch ist ganzjährig gültig. Zum 30.04.2023 endet lediglich der Prämienkatalog und wird zum 01.05.2023 durch neue Zugaben ausgetauscht!

Unsere Produktempfehlungen

 Previous

Akku
Starter-Set

In den Warenkorb

Akku-
Bohrhammer

In den Warenkorb

Akku-
Bohrschrauber

In den Warenkorb

Akku-
Bohrschrauber

In den Warenkorb

Akku-
Drehschlagschraube

In den Warenkorb

Akku-
Kreissäge

In den Warenkorb

Akku-
Winkelschleifer

In den Warenkorb
 Next

Zum Bosch Professional Lagersortiment


Zu den Produkten

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.