RockStar® - Einsätze
HE-Einsätze, neu mit der revolutionärer
Quick Termination-Anschlusstechnologie.
Bei dem Quick Termination Anschluss ist der Leiteranschluss bereits geöffnet und der abisolierte Leiter kann einfach in die Klemmstelle eingesteckt werden. In der Endposition schließt der patentierte Klemmmechanismus automatisch mit einem deutlich hörbarem „Klick“. RockStar®-Einsätze werden aus einem glasfaserverstärkten Polycarbonat hergestellt, das durch eine geringe Wasseraufnahme und durch die Beimischung von Glasfasern eine hohe Formstabilität aufweist. Der neue QT Anschluss ist in der HE Serie mit 6, 10, 16 und 24 poligen Einsätzen verfügbar.
- Einsätze aus glasfaserverstärktem Polycarbonat
- hohe Formstabilität
- Quick Termination-Anschlusstechnologie
RockStar® - Gehäuse
Die hochwertig verarbeiteten RockStar®-Gehäuse bieten Dichtigkeit in IP65, sind schlagfest, korrosionsbeständig und langlebig. Standardmäßig werden alle Gehäuse mit einer Verriegelung aus rostfreiem Edelstahl geliefert.
- Kratzfest, korrosionsbeständig, langlebig
- 2 Bauformen: Standard und hoch
- Bügelverschluss gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
RockStar® - Kits
Bausätze, die sich aus allen notwendigen Komponenten für einen schweren Steckverbinder zusammensetzen. Enthalten sind der Stifteinsatz, der Buchseneinsatz, das Steckergehäuse, das Anbaugehäuse und die Kabelverschraubung.
- Einfache Beschaffung
- Einfache Handhabung
- Große Vielfalt
Rexel - Produkt Konfiguratoren – Auswahlhilfen
Hier finden Sie die Weidmüller Auswahlhilfe „Schwere Steckverbinder RockStar® “. Konfigurieren Sie schnell und einfach die gewünschten HDC-Einsätze, HDC-Gehäuse und Verschraubungen. Die finale Auswahl wird automatisiert in Ihren Rexel Warenkorb übernommen und kann direkt bestellt werden.