false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Sanftstarter SIRIUS 3RW von Siemens

 

Zukunftweisende Maschinenkonzepte mit intelligenten Produkten für eine optimale Funktionalität.

 

Elektromotoren werden geschützt und vor Verschleiß und damit Ausfall bewahrt durch einen sanften An- und Auslauf, da der Anlaufstrom und das Anlaufmoment passend zur jeweiligen Anwendung begrenzt wird.

 

SIRIUS Sanftstarter 3RW5 starten und stoppen sanft

 

 

Pumpenauslauf: SIRIUS Sanftstarter sorgen für einen geregelten Stillstand, wenn Pumpen gestoppt werden sollen. Die Pumpe läuft langsam aus, mechanische Belastungen im Rohrleitungssystem werden vermieden, so dass Leitungen, Kupplungen, Ventile und Dichtungen geschont werden und sich die Lebensdauer verlängert.


Sanftstarter SIRIUS 3RW von Siemens

JETZT ALS AKTION!

ZUGREIFEN UND BARES GELD SPAREN!

 

Kaufen Sie einen Sanftstarter SIRIUS 3RW52 und erhalten Sie kostenfrei ein
HMI Modul Standard mit Zubehör dazu.

 

HMI Paket bestehend aus folgenden Bestandteilen:

 

  • HMI-Modul Standard

  • Flachbandkabel

  • Klappdeckel

 

 

ZU DEN 3RW52 PRODUKTEN

 

 

WICHTIG! Bitte beachten Sie, wenn Sie einen Sanftstarter aus der Reihe 3RW52 erwerben, müssen Sie den Artikel 2291711 (Gratis HMI Modul Standard mit Zubehör) bitte zusätzlich in den Warenkorb und zum Bestellabschluss hinzufügen.

Highlights des 3RW52:

  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Parametrierung mittels Potentiometer
  • Soft Torque für eine Reduzierung der mechanischen Belastung im Anlauf und einen verbesserten Pumpenauslauf

SIRIUS Sanftstarter 3RW55 erkennen und reagieren automatisch.

 

Pumpenreinigung: Durch Schmutz und Partikel kann es zu Ablagerungen an der Pumpe kommen; Förderleistung und Produktivität sinken. SIRIUS 3RW55 erkennen durch eine integrierte Messtechnik dieses Problem: die Änderung der Drehrichtung passiert automatisch, die Pumpe wird so gereinigt, Schaden wird vermieden.

 

 

Autoparametrierung: SIRIUS 3RW55 erkennt durch Analyse des Anlaufs die Lastverhältnisse und stellt die entsprechenden Werte für einen optimalen Anlauf ein. Flexibel und völlig selbständig stellt er sich auf neue Gegebenheiten ein, wenn sich die Schwere des Anlaufs ändert.

 

 

VORTEILE NUTZEN: Bestellen und testen Sie jetzt das neue Starter-Kit "Sanftstarter SIRIUS 3RW55" im Angebot

 

Die Autoparametrierung interessiert Sie? Testen Sie zum Vorzugspreis den Sanftstarter SIRIUS 3RW55. Sie sparen mit dem Starter-Kit 50% gegenüber dem Normalpreis.

 

 

 

 

  ZUM STARTER-KIT

 

Sanftstarter SIRIUS 3RW von Siemens

SIRIUS Sanftstarter 3RW denken mit

 

Moderne Hybridschalttechnik ist eine intelligente Kombination von Halbleitertechnik und verlustarmen Schaltkontakten - Stärke der jeweiligen Technologie automatisch zum richtigen Zeitpunkt in der Betriebsphase:

  • Weniger Verlustleistung
  • Geringere Energiekosten
  • Geringere Erwärmung im Schaltschrank
  • Wirtschaftlich bei erhöhten Schaltzyklen
  • Verschleißarmes Schalten

 

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre oder im Internet unter: siemens.de/sirius-hybrid

Sanftstarter SIRIUS 3RW von Siemens

Finden Sie den richtigen 3RW52 Sanftstarter über den Siemens Konfigurator in unserem Webshop. Wir machen es Ihnen ganz leicht.


ZUM KONFIGURATOR