false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Überspannungsschutz von Siemens - lückenlos sicher

Überspannungsschutz – lückenlos sicher


Jährlich werden allein in Deutschland mehrere Hunderttausend Blitz- und Überspannungsschäden gemeldet, die Kosten in mehrstelliger Millionenhöhe verursachen. Mit Überspannungsschutzgeräten aus dem SENTRON Portfolio gehen Sie auf Nummer sicher! Schäden durch Überspannung lassen sich damit zuverlässig vermeiden.

Verschärfte Normen im Überspannungsschutz

 

Nicht umsonst werden entsprechende Schutzeinrichtungen auch rechtlich gefordert. Gemäß neuester Norm DIN VDE 0100-443 gilt: Überspannungsschutz ist Pflicht – auch im Wohnbau!

 

 

> Erfahren Sie HIER mehr

 

 

Überspannungsschutz von Siemens - lückenlos sicher

Aktionen die sich lohnen:

Bestellen Sie im Zeitraum vom 20. August bis 31. Oktober 2019 eines unserer Pakete und erhalten zwei Artikel gratis dazu! (Nur solange der Vorrat reicht!)

 

 

 

Kaufe 10 erhalte 12


5SV60166KK16
AFDD-MCB B16
2pol. 230V 1TE

 

> In den Warenkorb

 

 

 

Kaufe 10 erhalte 12


5SV13166KK16
FI/LS kompakt
6kA Typ A 30mA B16

 

> In den Warenkorb

 

 

SIEMENS WORKSHOPS

 

 

 

 

 

 

 

 

> JETZT ANMELDEN

 

Blitzableiter

5SD7
Typ 1

 

Überspannungsschutz von Siemens - lückenlos sicher

 

 

ZU DEN PRODUKTEN

 

Ableiter-
kombinationen
5SD7
Typ 1&2

 

Überspannungsschutz von Siemens - lückenlos sicher

 

 

ZU DEN PRODUKTEN

 

Kombiableiter

5SD7
Typ 1

 

Überspannungsschutz von Siemens - lückenlos sicher

 

 

ZU DEN PRODUKTEN

 

Überspannungs-
ableiter
5SD7
Typ 2

 

Überspannungsschutz von Siemens - lückenlos sicher

 

 

ZU DEN PRODUKTEN

 

Überspannungs-
ableiter
5SD7
Typ 3

 

Überspannungsschutz von Siemens - lückenlos sicher

 

 

ZU DEN PRODUKTEN

 

 

Nähere Informationen finden Sie auch unter:
www.siemens.de/ueberspannungsschutz

 

Überspannungsschutz von Siemens - lückenlos sicher

Blitz-gefährlich: Schäden durch Überspannungen

 

Überspannungen sind Spannungserhöhungen mit einer Zeitdauer unter einer Tausendstelsekunde, die ein Vielfaches über der zulässigen Betriebsspannung von elektronischen Geräten liegen – meist verursacht durch Blitzeinschläge, elektrostatische Entladungen oder Schalthandlungen im Netz, und äußerst riskant: Elektrische Anlagen können ausfallen, Elektrogeräte zerstört oder ganze Gebäude in Brand gesetzt werden. Ein geeignetes Schutzkonzept sollte deshalb in jedem Gebäude vorhanden sein.

Schutz in drei Stufen

 

Im besten Fall werden alle gefährdeten aktiven Leitungswege im Gebäude mit geeigneten Blitz- und Überspannungsschutzgeräten gesichert – nach einem systematischen „Stufenschutz“.

 

 

Überspannungsschutz von Siemens - lückenlos sicher

 

 

 

Stufenschutz:

  • Angefangen beim Endgerät bis hin zum Eingang der Leitungen ins Gebäude werden sowohl Starkstrom- als auch die Kommunikationsleitungen mit Überspannungsschutzgeräten verschiedener Leistungsklassen versehen.
  • Die Schutzgeräte werden entsprechend der Belastung am Einbauort ausgewählt.
  • Sie ermöglichen einen auf die örtlichen Gegebenheiten und die individuellen Anforderungen abgestimmten Überspannungs- und Blitzschutz.

Schon gewusst?


50 Prozent des Blitzstroms bleiben im Gebäude Gemäß IEC 61312-1 ist davon auszugehen, dass ca. 50 Prozent des Blitzstroms über das äußere Blitzschutzsystem (Blitzableiter) in die Erde abgeführt werden. Bis zu 50 Prozent des verbleibenden Blitzstroms fließen über elektrisch leitfähige Systeme in das Gebäude hinein. Überspannungsschutz-Maßnahmen sind daher zwingend erforderlich, auch wenn ein Blitzableiter an einem Gebäude oder an einer Anlage vorgesehen ist.