NVENT ERIFLEX SB & UD VERTEILERBLÖCKE

 

 

nVent ERIFLEX Verteilerblöcke sind die optimalen Klemmen für die Verbindung zwischen Haupteingangs oder -ausgangsversorgung für Maschinen- oder Industrieausrüstungen (wie Wechselrichter, Klimageräte etc.). Die Blöcke bieten hohe Kurzschlussfestigkeit, großes Querschnittvermögen, Zeiteinsparungen und Zuverlässigkeit in jeder Schaltschrank Anwendung. Unsere Verteilerblöcke bieten verschiedene Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier Leitern, für nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder für ISB/IBSB Advanced Strombänder.

Vorteile

 

Flexibilität und vielfältige Kombinationen

  • Mit runden Kabelquerschnitt order Flachleitern verbinden
  • Verzinnter Kupfer- oder Aluminiumblock ermöglicht Verbindung von Kupfer- oder Aluminiumleitern
  • Modular können weitere Blöcke, zum mehrpoligen Verteilerblock angereiht werden


Platzsparendes Design

  • Kompakter Verteilerblock mit hohem Kurzschlussstrom
  • Preisgüngstige Lösung in kompakten Abmessungen Schnelle Montage
  • Einfach auf DIN-Schiene oder auf Montageplatte befestigen
  • Abdeckungungen sind klappbar und abnehmbar
  • Spannungserkennung und Messverbindung


Fokus an Sicherheit

  • Sichtprüfung des Leiters und der Verbindung
  • Halogenfrei
  • RoHS-konform

 

Schnelle Montage

  • Einfach auf DIN-Schiene oder auf Montageplatte befestigen
  • Abdeckungungen sind klappbar und abnehmbar
  • Spannungserkennung und Messverbindung

NVENT ERIFLEX SB & UD VERTEILERBLÖCKE

 

NVENT ERIFLEX SB & UD VERTEILERBLÖCKE


Das gesamte Sortiment umfasst einpolige Verteilerblöcke, die den Stromstärkebereich von 255 A bis 1680 A gemäß UL und von 380 A bis 1940 A gemäß IEC abdecken.

 

 

ZU DEN PRODUKTEN

 

 

 

 

 

NVENT ERIFLEX SB & UD VERTEILERBLÖCKE

 

 

Das gesamte Sortiment umfasst einpolige Verteilerblöcke, die den Stromstärkebereich von 85 A bis 95 A gemäß UL und von 80 A bis 1250 A gemäß IEC abdecken.

 

 

ZU DEN PRODUKTEN