1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Sensorik
  4. Temperaturschalter
  5. HTS 1000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Temperaturschalter - HTS 1000, Temperaturschalter, Hutschiene -99°C.+850 °C - HTS 1000
H-TronicHesteller Logo
H-Tronic

HTS 1000, Temperaturschalter, Hutschiene -99°C.+850 °C

Rexel Artikelnr.: 
2044427
Hersteller Nummer: 
HTS 1000
EAN Code: 
4260003174160
Produkt Type: 
HTS 1000

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Temperaturschalter, Hutschiene -99°C.+850 °C
Hutschienen-Temperaturschalter HTS 1000

Der Hutschienen-Temperaturschalter HTS 1000 kann mit Hilfe von einem Temperatursensor PT1000 die aktuelle Temperatur im Bereich von -99 Grad Celsius bis +850 Grad Celsius (abhängig vom verwendeten Sensor) in verschiedenen Medien (Luft, Wasser, Öl etc.) messen.
Anhand dieses Messwertes können anhand von 3 verschiedenen Funktionen (Thermometer, Kühlen und Heizen) eine Vielzahl von Temperaturregelungen realisiert werden.
Diverse Verbraucher (z. B. Heizlüfter, Klimaanlagen, Meldeanlagen etc.) können direkt über zwei integrierte, potentialfreie Relais automatisch und manuell angesteuert werden.
Ein übersichtliches OLED-Display informiert ständig (bzw. zeitbegrenzt) über die aktuelle Temperatur, ausgewählte Funktion sowie über aktuellen Schaltzustände der integrierten Relais.

Anwendungsbeispiele:
  • Ersatz für defekte Thermostate in Heizungen
  • Ersatzregelung für Klimaanlagen
  • Überwachung und Regelung von Temperaturen z. B. bei der Herstellung von Bieren und Spirituosen oder
  • Temperaturgesteuerte Belüftung im Gewächshaus

Merkmale:
  • Min./Max. Anzeige
  • Hysterese (Schaltgenauigkeit) frei einstellbar (0.1°C . 10°C)
  • Fühlerüberwachung (Kurzschluss, Unterbrechung, A/D-Wandler)
  • Ausgang schaltet bei Fühlerfehler ab
  • Bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb
  • Einstellbar: Thermometer, Kühlen, Heizen
  • OLED-Display für aktuelle Temperatur, eingestellte Funktion und Schaltzustände der Relais
  • Datenerhalt bei Stromausfall
  • Automatischer Neustart nach Spannungsausfall
  • Abmessungen (Temperaturschalter): 90 x 72 x 72 mm
  • Abmessungen (Temperatursensor): 50 x 6 mm
  • Befestigung auf TS 35 Hutschiene / DIN-Tragschiene

Technische Daten:
  • Betriebsspannung: 230 V/AC, 50 Hz
  • Leistungsaufnahme (Stand-by): ca. 0,3 W
  • Schaltleistung (gesamt): max. 3000 W (230 V/AC, 13,0 A) für ohmsche Lasten, max. 750 W (230 V/AC, 3,2 A) für induktive Lasten
  • Ausgang (Schraubklemmen): 2 x potentialfreie Relais (Wechsler)
  • Auflösung: 0,1°C, 1 s
  • Einstellungen: 0,1°C, 1 s
  • Messbereich (Temperaturschalter PT 1000): -99°C bis +850°C
  • Messbereich (beiliegender Temperatur sensor PT 1000): -50°C bis +150°C
  • Genauigkeit (Temperaturwert): +/- 0,5%
  • Schutzart: IP20
  • Sensorleitung: 2 Meter (bis zu 50 m verlängerbar)
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C

Lieferumfang:
  • Hutschienen-Temperaturschalter HTS 1000
  • Temperatursensor PT1000 (Kabellänge 2 m)
  • Bedienungsanleitung Deutsch / Englisch




Produktdetails



Produktdetails

Temperaturschalter
Zolltarifnummer 85369900
Newlec Nein
 
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.