Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Trocknen
  4. Wäschetrockner
  5. 916097622
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Wäschetrockner - TE1120, myPRO SMARTPROFESSIONELLER WÄSCHETROCKNER TE1120 8KG KONDENS 230/50/1N 2,8KW DE SCHUKO INOX/DUNKELBLAU - 916097622
Electrolux ProfessionalHesteller Logo
Electrolux Professional
Produktdatenblatt

TE1120, myPRO SMARTPROFESSIONELLER WÄSCHETROCKNER TE1120 8KG KONDENS 230/50/1N 2,8KW DE SCHUKO INOX/DUNKELBLAU

Rexel Artikelnr.: 
8003153
Hersteller Nummer: 
916097622
EAN Code: 
7332543404773
Produkt Type: 
TE1120

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

myPRO SMARTPROFESSIONELLER WÄSCHETROCKNER TE1120 8KG KONDENS 230/50/1N 2,8KW DE SCHUKO INOX/DUNKELBLAU
Gewerbe Kondenstrockner, großzügiges Fassungsvermögen dank 8 kg Kapazität, geringe Kosten: Kondensationseffizienzklasse A und Energieeffizienzklasse B, 16 Programme für jeden Bedarf (Spar-, Automatik, Zeit- und Lüftungs-Programme), spart Zeit und Kosten und verhindert das Übertrocknen von Textilien dank professioneller Restfeuchtesteuerung, geringe Vibrationen und Arbeitsgeräsche: weniger als 70 dB durch schwingungsarme Konstruktion (Kondensator und Gehäuse) keine chemische Korroision: Edelstahl-Front und -Oberseite





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
TE1120, myPRO SMARTPROFESSIONELLER WÄSCHETROCKNER TE1120 8KG KONDENS 230/50/1N 2,8KW DE SCHUKO INOX/DUNKELBLAU

Electrolux Professional

TE1120, myPRO SMARTPROFESSIONELLER WÄSCHETROCKNER TE1120 8KG KONDENS 230/50/1N 2,8KW DE SCHUKO INOX/DUNKELBLAU

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


PM1W-GR, APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland

APC

PM1W-GR, APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang, 230 V, Deutschland

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

STA9S, myPRO/myPROzip STAPELRAHMEN MIT AUSZUGSPLATTE

Electrolux Professional

STA9S, myPRO/myPROzip STAPELRAHMEN MIT AUSZUGSPLATTE

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Wäschetrockner
Tiefe 625 mm
Geräusch 70
Farbe Edelstahl
Bauform Standgerät
Füllmenge 8 kg
Norm-Höhe 85 cm
Trocknungsart Kondensation
Spannung 230 V
Anschlusswert 2.600 W
Frequenz 50 Hz
Höhe mit Arbeitsplatte 850 mm
Türanschlag links
Startzeitvorwahl ohne Startzeitvorwahl
Trommelvolumen 120 l
Geräteart Frontlader
 
Bauart integrierbar
Energieverbrauch/Jahr 560
Energieverbrauch pro Trockenprogramm Baumwolle 4,88
Breite 596 mm
Grundfarbe der Blende Edelstahl
Norm-Breite 60 cm
Beheizungsart Elektro
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Frequenz 50
Spannung 230
Zolltarifnummer 84512100
Newlec Nein
Herkunftsland Polen
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe