Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. 5SY51106
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - 5SY5110-6, Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, B, 10A - 5SY51106
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SY5110-6, Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, B, 10A

Rexel Artikelnr.: 
2719979
Hersteller Nummer: 
5SY51106
EAN Code: 
4001869226217
Produkt Type: 
5SY5110-6

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Notwendiges Zubehör

  • 5ST3738, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3738, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370892

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3740, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370891

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3700, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3700, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2662021

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3701, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3701, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2662022

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3615, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    SIEMENS

    5ST3615, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    Rexel Artikelnr.: 2660513

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 5ST3030, Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI

    SIEMENS

    5ST3030, Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI

    Rexel Artikelnr.: 2662013

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3803, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

    SIEMENS

    5ST3803, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

    Rexel Artikelnr.: 2662038

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3040, Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

    SIEMENS

    5ST3040, Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

    Rexel Artikelnr.: 2662015

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    SIEMENS

    5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    Rexel Artikelnr.: 2662036

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5SW3006, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit

    SIEMENS

    5SW3006, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max. breit

    Rexel Artikelnr.: 2819760

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    SIEMENS

    5ST3062, Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2943605

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    SIEMENS

    5ST3062-0MC, Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD

    Rexel Artikelnr.: 2956929

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    SIEMENS

    5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2370342

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    SIEMENS

    5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    Rexel Artikelnr.: 2187159

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. breit

    SIEMENS

    5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. breit

    Rexel Artikelnr.: 2426641

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3061, Drehantrieb komplett rot für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

    SIEMENS

    5ST3061, Drehantrieb komplett rot für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

    Rexel Artikelnr.: 2430773

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter

    SIEMENS

    5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter

    Rexel Artikelnr.: 2433697

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3807, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SL, 5SV

    SIEMENS

    5ST3807, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SL, 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2428249

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3820-1, Adapter für 5SY 1 - 2TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST

    SIEMENS

    5ST3820-1, Adapter für 5SY 1 - 2TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST

    Rexel Artikelnr.: 2433683

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Schaltbild
 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Schaltbild
 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, B, 10A
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 220V AC 230/400V 10kA, 1-polig, B, 10A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY5 für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen. Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene. Die Leitungsschutzschalter 5SY sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung. Das komplette Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar. Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Leitungsschutzschalter
Auslösecharakteristik B
Bemessungsstrom 10 A
Energiebegrenzungsklasse 3
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Überspannungskategorie 3
Einbautiefe 70 mm
Polzahl (gesamt) 1
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 15 kA
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 1
Schutzart IP20
Frequenz 50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
 
Bemessungsisolationsspannung Ui 440 V
Umgebungstemperatur während des Betriebs -40...70 °C
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 10 kA
Spannungsart AC/DC
Verschmutzungsgrad 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...35 mm²
Frequenz 50
Unterputzmontage Nein
Explosionsgeschützt Nein
Verlustleistung 1,3 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 75df7e46-def0-4343-bdd7-1619b7ba4941
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3738, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3738, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370892

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3740, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370891

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3700, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3700, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2662021

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3701, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3701, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2662022

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3615, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    SIEMENS

    5ST3615, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    Rexel Artikelnr.: 2660513

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3708, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3708, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2641838

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3710, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3710, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2641837

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3740-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 15x (2PH+N), 1060mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 15x (2PH+N), 1060mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2435058

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3764, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3764, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2434675

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3731, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3731, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370899

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3730, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3730, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370900

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3667, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2858381

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3668, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    SIEMENS

    5ST3668, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 1x ((N)+3PH) + 8x 1PH, 192mm

    Rexel Artikelnr.: 2819269

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3631, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 6x 1PH, 105mm

    SIEMENS

    5ST3631, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 6x 1PH, 105mm

    Rexel Artikelnr.: 2819179

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740-1, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 30x 1PH, 1050mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2907104

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3630, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 2x 1PH, 33mm

    SIEMENS

    5ST3630, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 2x 1PH, 33mm

    Rexel Artikelnr.: 2819178

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe