1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Leistungsschalter
  4. Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  5. 2660272
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - 67712010, Pro Car  Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 16A, Ø4mm - 2660272
Pro CarHesteller Logo
Pro Car

67712010, Pro Car Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 16A, Ø4mm

Rexel Artikelnr.: 
2351799
Hersteller Nummer: 
2660272
EAN Code: 
5060641288347
Produkt Type: 
67712010

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Pro Car Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 16A, Ø4mm
Der DIN 4165-Steckverbinder ist vergleichbar mit einem KFZ-Zigarettenanzünder, jedoch kürzer und kleiner als die Standard-Zigarettenanzünderbuchse, die normalerweise in Autos zu finden ist.. Einzelner Stecker und Buchse. Diese Universalstecker und -buchsen sind geeignet für elektrische Systeme in Fahrzeugen, Booten und Caravans mit 12 bis 24 Vdc und bieten qualitativ hochwertige Verbindungen für jedes beliebige tragbare Gerät. Stecker sind für 8 A oder 16 A ausgelegt und passen für Steckdosen nach DIN ISO 4165. Der rote Adapter ermöglicht es, den Stecker in eine Zigarettenanzünderbuchse zu stecken. Eigenschaften und Vorteile:. • Mit Sicherung (Standard-Fahrzeugsicherung) und ohne Sicherung erhältlich • Integrierte Kabelklemme und separate Zugentlastungstülle • Einbaubuchse für Kabel- und Frontplattenmontage (DIN ISO 4165) mit 6,3 x 0,8 Flachsteckeranschlüssen (Einbaumaße 28,5 mm Durchm.). Was ist eine Zigarettenanzünder-Steckdose?. Zigarettenanzünder-Steckdosen sind in Autos oder anderen Fahrzeugen zu finden. Sie haben zwei Hauptzwecke. Einige verfügen über ein Heizelement, das als Feuerzeug für Zigaretten verwendet wird. Alternativ werden sie als Steckdose und/oder Adapter verwendet, um tragbare Geräte mit Strom zu versorgen. Zigarettenanzünder-Steckdosen und -Stecker sind Zubehör für das Auto und sind als Einzel- oder Mehrfachsteckdose erhältlich. Welche Spannung haben sie?. Die meisten Zigarettenanzünder-Steckdosen sind für 12 oder 24 V ausgelegt.




Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.