Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Verteiler & Schränke
  4. Leergehäuse
  5. 7560013
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leergehäuse - 02240294, Bopla Euromas Polycarbonat V0 Gehäuse Euromas Hellgrau Außenmaß 240.3 x 160.3 x 90mm IP66 - 7560013
BoplaHesteller Logo
Bopla

02240294, Bopla Euromas Polycarbonat V0 Gehäuse Euromas Hellgrau Außenmaß 240.3 x 160.3 x 90mm IP66

Rexel Artikelnr.: 
2348162
Hersteller Nummer: 
7560013
EAN Code: 
4016138731903
Produkt Type: 
02240294

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Bopla Euromas Polycarbonat V0 Gehäuse Euromas Hellgrau Außenmaß 240.3 x 160.3 x 90mm IP66
Polycarbonatgehäuse Euromas. Wir stellen eine Reihe von Polycarbonat-Gehäusen von BOPLA vor. Die EUROMAS Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für elektronische und elektrische Bauteile aus Polycarbonat, die in hellgrauer Farbe (RAL7035) präsentiert werden. Diese Universalgehäuse sind die ideale Lösung für all Ihren Gehäuseschutz im Innen- und Außenbereich. Why would you buy these enclosures?. Die EUROMAS-Serie ist die ideale Lösung für Auftragnehmer und Ingenieure, die Schutz für empfindliche elektrische und elektronische Bauteile im Innen- und Außenbereich benötigen. Unser Sortiment bietet verschiedene Größen und eine Auswahl an IP-Bewertungen für Ihre Anforderungen. Features and Benefits. • Polycarbonatgehäuse für allgemeine Zwecke (UV-stabilisiert) • Mehrere Größen verfügbar, um Ihre Spezifikation zu erfüllen • Neoprendichtung sorgt für Schutz in der Box • Zwei Deckel zur Auswahl: Grau oder Transparent • Wandmontage möglich • Kann mit Montageplatten und einer DIN-Schiene zur Befestigung interner Geräte ausgestattet werden • Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 • Korrosionsbeständig • Lieferung mit versenkten Deckelschrauben und Montageschrauben zur Befestigung (im Lieferumfang enthalten) • IP65 oder IP66/ DIN EN 60529. Typical Applications. • Kabel-/Kabelmanagement • IT/Server • Solarstrom-Batterien • Öl- und Gasproduktion • Lebensmittel- und Getränkeindustrie • Telekommunikationsbranche. (IP) Ingress Protection and what it means. IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact, and water in electrical enclosures. PC UL94 V2. Eines der wichtigsten Merkmale des UL94 V2-Materials ist das Sicherheitsmerkmal, das es für Gehäuse in der Nähe von Feuer und Wärme bietet. Die Materialklassifizierung legt fest, dass das Kunststoffmaterial bis zu 10 Sekunden nach dem Entnehmen der Flamme selbstverlöschend sein muss und eine Leuchtzeit von nicht mehr als 30 Sekunden hat. Außerdem ist es gemäß der UL94 V2-Klassifizierung unbedingt erforderlich, dass keine Flammenfallen erzeugt werden. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Universalgehäuse mit Schutzart IP65 sind vollständig wasserdicht/wetterfest. Was ist im Lieferumfang enthalten? Grundkörper und Deckel mit Schrauben. Selbstschneidende Schrauben für Befestigungsplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Neoprendichtung.




Produktdetails



Produktdetails

Leergehäuse
Zolltarifnummer 85389099
Newlec Nein
 
Herkunftsland Rumänien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe