3. Prog. Steuerungen
  4. SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
  5. 031-1CA20
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul - 031-1CA20, SLIO_AI1x16Bit_DMS 1x4/6-Leiter - 031-1CA20
YASKAWAHesteller Logo
YASKAWA

031-1CA20, SLIO_AI1x16Bit_DMS 1x4/6-Leiter

Rexel Artikelnr.: 
2115677
Hersteller Nummer: 
031-1CA20
Produkt Type: 
031-1CA20
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
SLIO_AI1x16Bit_DMS 1x4/6-Leiter
SM 031 - Analoge EingabeDirekter Anschluss einer Widerstandsvollbrücke (DMS) oder Wägezellen4- bzw. 6-Draht Anschluss 16 (24)Bit AuflösungAuto-/Selbst-Kalibrierung Nullpunkt und EndwertAbsolute Genauigkeit Grundfehler ±0,1% (± 0,01%)Onboard Stromversorgung 2V5, 5V, 7V5, 10V und 12V




Produktdetails



Produktdetails

SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Eingang, Spannung Nein
Auflösung der Analogausgänge 16 bit
Eingang, Strom Nein
Auflösung der Analogeingänge 16 bit
 
Zolltarifnummer 85389099
Newlec Nein
Herkunftsland Thailand