2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 03869.01
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 03869.01, Custom Flexlight Top-2053-WT-x-tp-3h4 (RAL7035) - 03869.01
Decken-/Wandleuchte - 03869.01, Custom Flexlight Top-2053-WT-x-tp-3h4 (RAL7035) - 03869.01
RauscherHesteller Logo
Rauscher

03869.01, Custom Flexlight Top-2053-WT-x-tp-3h4 (RAL7035)

Rexel Artikelnr.: 
2326093
Hersteller Nummer: 
03869.01
Produkt Type: 
03869.01
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
Custom Flexlight Top-2053-WT-x-tp-3h4 (RAL7035)
Custom Flexlight Top-2053-WT-x-tp-3h4 (RAL7035)(03869.01)Flex Auflichtbeleuchtung mit polarisierenderDeckscheibe, Leuchtfläche 200mm x 533mm mitdrei 45mmObjektivöffnungen, weiße 5000K LEDs, 4-poligesAnschlusskabel mit 5m Länge für LED+ und LEDzumBetrieb an externen LED-Controllern, LED-Stromfür Dauerlicht 2,2A, Abmessungen 242mm x575mm x20mm (ohne Anschlusskabel), Gewicht ca. 3,2kg,IP40, Rückseite pulverbeschichtet RAL 7035




Produktdetails



Produktdetails

Decken-/Wandleuchte
Zolltarifnummer 94054239