2. Gebäudetechnik
  3. Bussysteme & Komponenten
  4. Bussystem-Kombi I/O Gerät
  5. 053-1PN01
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bussystem-Kombi I/O Gerät - 053-1PN01, PROFINET-IO-Slave DC 24V, bis zu 64 Baugr.; max.512Byte IO-Daten - 053-1PN01
Bussystem-Kombi I/O Gerät - 053-1PN01, PROFINET-IO-Slave DC 24V, bis zu 64 Baugr.; max.512Byte IO-Daten - 053-1PN01
YaskawaHesteller Logo
Yaskawa

053-1PN01, PROFINET-IO-Slave DC 24V, bis zu 64 Baugr.; max.512Byte IO-Daten

Rexel Artikelnr.: 
2614700
Hersteller Nummer: 
053-1PN01
Produkt Type: 
053-1PN01
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
PROFINET-IO-Slave DC 24V, bis zu 64 Baugr.; max.512Byte IO-Daten
*PROFINETgem‰flIEC61158-6-10,IEC61784-2*Biszu64SLIOModuleanreihbar*Max.512ByteIO-Daten*2PortSwitchintegriert*‹bertragungsrate100MBit/svollduplex*IntegriertesDC24VNetzteilzurElektronik-undLeistungsversorgungderPeripherie-Module*UntersţtztMRP-Slave(MediaRedundancyProtocol)alsMRP-Client*UntersţtztSharedDevicesmitbiszu3Verbindungen*UntersţtztPROFINETIRT(biszu250μs)*UntersţtztFMM(FreeModuleMapping)*UntersţtztEasyMaintenance*UntersţtztMultipleundSingleWrite(azyklischeKommunikation)*Webserverintegriert*DHCP-Clientintegriert*LEDszurStatusanzeige




Produktdetails



Produktdetails

Bussystem-Kombi I/O Gerät
Zolltarifnummer 85176200