2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Schwachstromverbinder
  5. 3737323
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Schwachstromverbinder - 101800000200, Rose+Krieger Verbindungskomponente, Kreuz-Klemmverbinder, Steckverbinderhalterung und Gelenk, M10 passend für 18 mm - 3737323
Rose+KriegerHesteller Logo
Rose+Krieger

101800000200, Rose+Krieger Verbindungskomponente, Kreuz-Klemmverbinder, Steckverbinderhalterung und Gelenk, M10 passend für 18 mm

Rexel Artikelnr.: 
2968804
Hersteller Nummer: 
3737323
EAN Code: 
5059040260573
Produkt Type: 
101800000200
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
Rose+Krieger Verbindungskomponente, Kreuz-Klemmverbinder, Steckverbinderhalterung und Gelenk, M10 passend für 18 mm
Typ K. Zur Verbindung von zwei Rundrohren der gleichen Größe mit einer Überkreuzung von 90°




Produktdetails



Produktdetails

Schwachstromverbinder
Zolltarifnummer 76090000